ピカコーポレイション翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)485