カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,120)
  • 農業機械(404)
  • 物流用品(259)
  • 制御機器(147)
  • 空調・照明・電設資材(129)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • バイク部品(63)
  • 測定用品(55)
  • メカニカル部品(51)
  • 機構部品(50)
  • 日用品(45)
  • 食品・飲料(35)
  • 自動車補修部品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 切削工具(30)
  • 作業服(29)
  • 作業工具(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 事務用品(23)
  • ヘルスケア(22)
  • オフィス家具(13)
  • 安全用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 電動工具(13)
  • 溶接用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 建築金物(11)
  • 家電(11)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 防災用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 住設機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「l2b」の検索結果

関連キーワード
3,004件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
ぺんてる筆 ぺんてる(アストラム)ぺんてる筆ぺんてる(アストラム)(19件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
高品質のナイロン毛を一本一本細く処理し、毛筆のなめらかな書き心地を実現。 ぺんてる筆はインクジェットプリンターと同様の染料インキを採用しました。 なのでボールペンなどが弾かれてしまうような紙質の上でも、滑らかな文字が表現できます。
インク色商品タイプ本体グリーン購入法適合
モール曲がり フソー化成モール曲がりフソー化成(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状曲がり
吸収缶用外付けフィルタ 重松製作所吸収缶用外付けフィルタ重松製作所(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
カチットパック EBM(江部松商事)カチットパックEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50枚)
当日出荷
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS耐熱温度(℃)80
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ジョイント金具19型L TRUSCOジョイント金具19型LTRUSCO(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型L材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチールタイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
真空保存庫 VLタイプ 加藤産業真空保存庫 VLタイプ加藤産業(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
ノートマルチカバー サンワサプライノートマルチカバーサンワサプライ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種別ノートPC用適合メーカー各社付属品両面テープ材質エーテル系ポリウレタン
パワーラホース 三洋化成パワーラホース三洋化成(5件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷から翌々日出荷
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてブルー種別パワーラホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ脆化温度(℃)-44
クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCOクーラントライナー (コネクションバルブ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール品名コネクションバルブ
プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード)大日ハンソー(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
PTFE被覆ヒーター アズワンPTFE被覆ヒーターアズワン
56,800税込62,480
1台
当日出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ) TRUSCOクーラントライナー (バルブ オネジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
ジョイント金具43型Lタイプ TRUSCOジョイント金具43型LタイプTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型Lタイプトラスコ品番482-0894材質スチール質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
ジョイント金具24型L型フラット TRUSCOジョイント金具24型L型フラットTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型L型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)65幅W(mm)24
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ富士電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護構造IP40
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】ステンレス L型ブラケット 穴なしノーブランド(3件のレビュー)
1,529税込1,682
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状L型穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C協育歯車(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 穴なしノーブランド(3件のレビュー)
2,100税込2,310
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
クーラントライナー (バルブ メネジタイプ) TRUSCOクーラントライナー (バルブ メネジタイプ)TRUSCO
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です
材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ
CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製) 日東工業CL 仮設コンセント盤(漏電ブレーカ付・プラスチック製)日東工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セットタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセットランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
クーラントライナー (チェックバルブ) TRUSCOクーラントライナー (チェックバルブ)TRUSCO
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
カスタムセフホルダー用ベルトループプレート ブラック タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用ベルトループプレート ブラックタジマツール(TJMデザイン)
889税込978
1個
当日出荷
下段用セフホルダーとの組み合わせでセフホルダーの位置を下げて使うことが可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。腰道具をばらさずに装着。※D環止めの用途では使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)
用途セフ着脱式ホルダー用プレート材質スチール質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×31×14対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
バルス IEC型防水プラグ 船舶商事バルス IEC型防水プラグ船舶商事
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
359税込395
1セット(10個)
当日出荷から15日以内出荷
シャント 分流器 はくでんシャント 分流器はくでん
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-04 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
ウォーム モジュール1.5 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1.5 S45C協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1.5材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー標準スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から7日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
グラアスホース 三洋化成グラアスホース三洋化成(2件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷から翌日出荷
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてパステルブルー種別グラアスホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ脆化温度(℃)-40特性耐寒
横型突き出し標識 東洋防災横型突き出し標識東洋防災
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
横型の突出し標識です。蓄光文字タイプです。
SL看板 セフテックSL看板セフテック
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様全面反射看板板+鉄枠タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT 視泉堂冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT視泉堂
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
「レンズ跳上式」 レンズ跳上式機能とタウンユースでも使用可能なデザインが融合された跳上式偏光グラスが新登場!金属を一切使用しない超軽量で、ライトカラー偏光レンズを搭載された、万人受けするシンプルな跳上式タイプです。
仕様レンズ跳上式、軽量・ソフトフレーム、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット長さ(mm)【耳かけ】145幅(mm)【片目レンズ】50寸法(mm)【鼻幅】16
ジョイント金具43型L型フラット TRUSCOジョイント金具43型L型フラットTRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型L型フラットトラスコ品番482-0878材質スチール質量(g)133穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)90幅W(mm)43長さL1(mm)90
関連キーワード
...
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
"l2b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷