カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • オフィス家具(41)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 農業機械(7)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2n1/4」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (フレアノズル)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    備考13,14フクム規格L1N-1/2-PT1/4部品名称オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT1/4図解NoSSA-V1002CT-DX オイルタンク部品_No.12、SSA-V602C オイルタンク部品_No.12、SSA-アルフア1005VT サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア605MA サブミッション取付部品_No.10、SSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア605V オイルタンク部品_No.12、SSA-アルフア605MA オイルタンク部品_No.12、SSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.10、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア605V サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア1005VT オイルタンク部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT オイルタンク部品_No.12
  • オスエルボクミタテ L2N-5/16XPT1/4 BIGM(丸山製作所)

    オスエルボクミタテ L2N-5/16XPT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格L2N-5/16-PT1/4部品名称オスエルボクミタテ L2N-5/16XPT1/4図解NoBSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.5、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.5、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.5、BSM301 CENTER PIPE部品_No.25、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.5、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.4、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.5、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.5など
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    399税込439
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N2L4)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N2L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N2L4)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N2L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N2L4)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.最高使用温度(℃)65適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)

    突合せ用スリーブ(B形)

    JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
    439税込483
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハイロンチユーブ N2-1-1/4X140L BIGM(丸山製作所)

    ハイロンチユーブ N2-1-1/4X140L

    BIGM(丸山製作所)
    78税込86
    1個
    8日以内出荷
    規格N2-1-1/4X140部品名称ハイロンチユーブ N2-1-1/4X140L図解NoLVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.26、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、BSM-840SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、BSM-1540SLT-C2-1 薬剤タンク,撹拌部品_No.48、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.47
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • 小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)

    小形封入スイッチ D4E-□N

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
  • エムカラーテスト TM 比色ユニット ヒドラジン テスト用 108017用 0.1-0.25-0.5-1.0mg/L N2H4 MColortest TM 108018 1Unit Merck(メルクミリポア)

    エムカラーテスト TM 比色ユニット ヒドラジン テスト用 108017用 0.1-0.25-0.5-1.0mg/L N2H4 MColortest TM 108018 1Unit

    Merck(メルクミリポア)
    20,599税込22,659
    1個
    16日以内出荷
    種別108018 1Unitアズワン品番61-0303-73危険物の類別非危険物
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - 1P4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7964アズワン品番65-8010-05
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7965アズワン品番65-8009-71
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    形状エルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-1P4-6 強制パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7913アズワン品番65-7981-01
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-1P4-6 強制パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7988アズワン品番65-7985-34
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7908アズワン品番65-8015-60
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7974アズワン品番65-8014-89
  • フィットチェッカー 重松製作所

    フィットチェッカー

    重松製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ

    コフロック(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
    仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1シリーズ

    Festo
    442,980税込487,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7975アズワン品番65-7986-18
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6 - R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6 - R1シリーズ

    Festo
    447,980税込492,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7967アズワン品番65-7988-61
  • KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMC

    KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)

    SMC
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷