MAGICOOL当日出荷
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・前後180°風向自由調整可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・風量4段階切り替え可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。
用途ヘルメット着用時の暑さ対策としてセット内容ファン本体、ヘルメット装着マウント、ヘルメット装着用ゴムバンド+バンド固定用バックル、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド:シリコン寸法(mm)【ヘルメット装着用ゴムバンド】バンド幅:20、厚さ:2、最大周径:850 (※バンドは適当な長さでカットしてください。)色ホワイト質量(g)ファン:100電源USB充電式(TYPE-C)風量調整4段階調整可能充電時間(時間)内蔵バッテリー:約5~6ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×22風向前後180°自由調整使用時間(時間)目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)