カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,949)
  • 制御機器(213)
  • 自動車純正部品(199)
  • 農業機械(113)
  • メカニカル部品(97)
  • 測定用品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • 電気材料(50)
  • 建築金物(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 切削工具(37)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 機構部品(25)
  • 事務用品(21)
  • 物流用品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 家電(18)
  • 作業工具(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 研磨材(12)
  • オフィス家具(11)
  • 照明(9)
  • バッテリー・電装(7)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「l30a」の検索結果

関連キーワード
4,212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STPS1L30A STMicroSTPS1L30ASTMicro
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ【パッケージ】DO-214AC(SMA)ピン数(ピン)2ダイオードシングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)75テクノロジー【ダイオード】ショットキー最大連続順方向電流(A)1
自動車用ヒューズ L 30A ノーブランド自動車用ヒューズ L 30Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
標準型です。
エアスライドテーブル (MXQ8L-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-30A~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16L-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-30A~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12L-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12L-30A~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(12件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30ASMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30ASMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-30A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-30ASMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25L-30ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-30ASMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-30A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-30ASMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-30ASMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30A) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30A)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-30ASMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30ASMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-30A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-30ASMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30ASMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30A) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30A)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30ASMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
エナージェルユーロ ぺんてるエナージェルユーロぺんてる(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
【履歴書やエントリーシートに最適】 紙の内側へ広がらずに層をつくるように染みこむため、クッキリ濃く太めの筆跡になり、相手に好印象を与えます。 【なめらかな書き味】 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 【クリアで鮮明な文字】 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 【汚れにくい速乾性】 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。
商品タイプ本体インクエナージェルインキ色(軸)方式キャップ式シリーズエナージェル入数1本
コスモC露出 L無30A Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無30APanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1面
3日以内出荷
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプ標準タイプドア相線式単相3線リミッタースペース回路スペース2容量(A)30材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形
コスモC露出 L付30A Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L付30APanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1面
3日以内出荷
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプ標準タイプドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)30材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形
D40レール 岡田装飾金物D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
作業台用オプションNKLキャビネット サカエ作業台用オプションNKLキャビネットサカエ(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。
奥行(mm)500
コスモC露出FS L無30A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L無30APanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア回路スペース2リミッタースペース
コスモC露出FS L付30A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付30APanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア回路スペース2リミッタースペース
ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
D25レール 岡田装飾金物D25レール岡田装飾金物(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応
ライザー サンホープライザーサンホープ(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
赤色のライザー。ポータブルセットや散水亭半円楽等に使用。
仕様1/2"オス×1/2"メス30cm
ベンダーレール 岡田装飾金物ベンダーレール岡田装飾金物(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ) KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(エルボ)KITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
エスシーロック 難燃タイプ 日東工業エスシーロック 難燃タイプ日東工業
6,698税込7,368
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から87日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
LED電球 TAKAGI(高儀)LED電球TAKAGI(高儀)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色全光束約3500lm省エネ法2017年度目標基準値達成
用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
エナージェルユーロ ぺんてるエナージェルユーロぺんてる(2件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から3日以内出荷
シリーズエナージェル包装パック入りインク色インクエナージェルインキ入数1本色(軸)ブルー商品タイプ本体
端子台 プリント基板用 サトーパーツ端子台 プリント基板用サトーパーツ(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ定格電圧(V)250色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
マグネット付きLEDライトホルダー テクノプランマグネット付きLEDライトホルダーテクノプラン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
D30隙間シートレール 岡田装飾金物D30隙間シートレール岡田装飾金物(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
...