カテゴリ
- マスク(1)
- 吸収缶(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(995)
- バイク部品(140)
- 農業機械(135)
- パソコン/周辺機器(125)
- 切削工具(80)
- 測定用品(59)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
- 制御機器(38)
- 作業工具(35)
- 作業服(34)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 自転車部品(20)
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(18)
- 自動車補修部品(16)
- 電気材料(11)
- 家電(10)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 医療(7)
- 建築金物(6)
- 空圧工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 学童・教育用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 梱包用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 食品・飲料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 重松製作所(1)
- コガネイ(985)
- BIGM(丸山製作所)(134)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
- DAYTONA(デイトナ)(67)
- MAD MAX(マッドマックス)(45)
- 東和制電工業(TOWA)(44)
- コミネ(39)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(22)
- 岩田製作所(19)
- ATEN(18)
- NAC(長堀工業)(17)
- EKチェーン(13)
- MARWI(13)
- TP-LINK(12)
- ニッセイ(11)
- KAZEN(11)
- イシハシ精工(9)
- ブランドをもっと見る
対象ガス
エコロジープロダクト
「l3x」の検索結果

超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥669税込¥7361本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷バンド幅(mm)13材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914
ハンダ付け検定練習基板
サンハヤト¥5,698税込¥6,2681箱当日出荷中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)95×95仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所仕上処理フラックス
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥9,198税込¥10,1181セット(10個)当日出荷バンド幅(mm)13材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷DLC-IGUSSコーティングを採用し、切れ味を重視した刃先仕様かつ樹脂加工に最適な溝形状をしています。
RK-543 STDレインウェア
コミネ¥8,398税込¥9,2381着当日出荷から7日以内出荷シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。 6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
IDEAL サマーグローブ ID-021 イージー
IDEAL¥2,998税込¥3,2981双翌々日出荷から4日以内出荷オートバイグローブに必要な要素を最小限に搭載したシンプルモデルID-021。 手の甲にはインナータイプのハードプロテクターを内蔵し、掌側にもクッションパットを配し安全性を高めています。 出先で持ち歩くために便利なカラビナループ付きで置き忘れや盗難を防ぎ、持ち運びも便利です。※カラビナは付属していません アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。 Idealのロゴをプリントしたループを取り付け、デザイン性も兼ね備えています。 ・スマホ操作可能 ・インナープロテクターを装備 ・小指側面リフレクター (側方安全性を向上) ・カラビナにも通せるループ付き
管継手 黒 径違いエルボ(バンド付)
桑名金属工業¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL ARレンズ付
オーツカ光学¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
ideal ID-001 AXIS【アクシス】
IDEAL¥3,998税込¥4,3981双3日以内出荷から4日以内出荷山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-001 AXIS 【アクシス】。フィット性に優れたライトユースのスタンダードモデル。idealグローブ第1号モデルにして、根強い人気を誇るロングセラー製品を新ロゴデザインで復刻。甲部には手に馴染みやすいナイロンメッシュ素材、掌部は耐摩耗性に優れた合皮を採用。甲部のプロテクターはセパレートタイプを採用し、握り込んだ際の突っ張り感を軽減します。全体的に薄手に仕上げているため、手の動きに自然に馴染み、操作感もダイレクト。通勤・通学、そしてライトツーリングなど、普段遣いに最適なスタンダードモデルです。製品詳細。・甲部はメッシュ地により通気性を向上。・掌側には強靭な山羊革を使用。・掌側に滑り止め加工を施し、優れた操作性を実現。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------。商品番号:ID-001。商品名:AXIS 【アクシス】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,BLUE,NEON,WHITE用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:春夏モデル対応シーズン春夏モデル
IDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】
IDEAL¥3,998税込¥4,3981双3日以内出荷から4日以内出荷山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-112 NEUTRAL 【ニュートラル】。普段使いもできるスッキリデザインのシンプルモデル。とても柔らかく、肌触りのよいインナー生地を使用。シンプルなデザインと相まって、指の動きを妨げないナチュラルな操作感が持ち味です。透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造で、中綿には保温性能の高い"DEXFIL"を採用。甲側にはインナープロテクター、掌側にもラバープロテクターを装備し安全性も確保しています。ライディングだけでなく、タウンユースも可能なシンプルなウィンターグローブです。製品詳細。・中綿には保温性能・防寒性能の高い"DEXFIL"を採用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------。商品番号:ID-112。商品名:NEUTRAL 【ニュートラル】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:RED,BLUE,GREEN用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル対応シーズン秋冬モデル
LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL ARレンズ付
オーツカ光学¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )寸法(mm)(透過照明部)210×298使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340本体質量(kg)3.2(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
HGコーティング超硬FLXロング刃
S&K(三興製作所)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.03
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
IDEAL ID-025 BREEZE
IDEAL¥3,998税込¥4,3981双4日以内出荷【春夏シーズンのライディングを快適にサポートするシンプルデザインメッシュグローブ】。 。ID-025 BREEZEは、春夏のバイクライディングをより快適にするために開発されたメッシュグローブです。通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材を採用することで、走行風を効率的に取り込み、汗による不快なムレを軽減しながら快適なフィッテイング性を実現しています。特に、気温が高くなる夏場のライディングでは、その効果を実感していただけるでしょう。 。安全性にも配慮し、手の甲にはハードタイプのプロテクターを内蔵。万が一の転倒の際にも、手をしっかりと保護します。プロテクターは内側に配置されるインナープロテクターなので、外観はすっきりとしたシンプルなデザインを保っており、様々なバイクファッションやバイクの車種に違和感なく馴染みます。 。操作性の向上にもこだわり、指の関節部分にはシャーリング加工を施しました。これにより、クラッチやブレーキレバーの操作、スロットルワークなどがスムーズに行え、快適なライディングをサポートします。また、人差し指と親指にはスマホタッチ対応素材を採用。グローブを装着したまま、スマートフォンの操作が可能なので、ツーリング中のナビゲーション確認や、休憩時のSNSチェックなどもストレスなく行えます。 。シンプルなデザインでありながら、安全性と快適性を両立させたID-025 BREEZEは、コストパフォーマンスにも優れています。初めてバイクグローブを購入する方から、ベテランライダーまで、幅広い層におすすめできるアイテムです。春夏のツーリングや街乗りなど、様々なシーンで活躍してくれること間違いなし。快適なライディング体験を、ぜひこのグローブで。 。【安心の品質とアフターサービス】。メーカーの製品は、厳格な品質管理のもと製造されています。万が一、製品に不具合があった場合は、迅速かつ丁寧に対応させていただきますので、ご安心ください。用途【高通気性メッシュ素材】 春夏シーズンのライディングに最適な、通気性に優れたメッシュ素材を採用。汗によるムレを軽減し、快適な装着感をキープします。特に暑い夏場のライディングでも、通気性を保ち、集中力を維持するのに役立ちます。【ハードタイププロテクター内蔵】 万が一の転倒時にも手を保護する、ハードタイプのプロテクターを手の甲に内蔵。安全性を高めながらも、インナープロテクタータイプのため、ごわつきを抑え、自然な装着感を実現しました。【指関節のシャーリング】 指の動きに合わせて伸縮するシャーリングを関節部分に配置。これにより、グリップ操作やレバー操作時の動きやすさを向上させ、長時間バイクを走行していても疲れにくい設計となっています。【スマホタッチ対応】 人差し指と親指には、スマートフォンやタブレットのタッチパネルに対応した素材を使用。グローブを装着したまま、地図アプリの操作や電話応答などがスムーズに行えます。【シンプルでスタイリッシュなデザイン】 無駄を省いたシンプルなデザインは、様々なバイクやウェアに合わせやすく、幅広い年齢層のライダーに支持されます。カラーバリエーションも豊富で、お好みに合わせて選択可能です。【洗濯可能】汚れても気軽に洗えるので、常に清潔な状態を保てます。(※洗濯表示をご確認ください)
JK-604 Protect KV Parka
コミネ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から7日以内出荷ヨーロッパで人気の気軽にはおれるケブラー裏地入りスエットパーカ。 肩と肘にはCEレベル2ソフトプロテクターを装備。 フードはジッパーを閉じる事でバタつき軽減。
GK-753 ネオプレングローブ
コミネ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双4日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスNo.1! 操作しやすい薄手のネオプレーングローブ コストパフォーマンス抜群の発色の良い薄手のネオプレーングローブ薄手ながらもネオプレーンならではの高い防風性と適度な保温性で肌寒い時期に活躍します 掌に滑り止めのドットパターンを持ち、高い操作性も魅力です
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から9日以内出荷不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
IDEAL ID-113 TOUGH【タフ】
IDEAL¥5,998税込¥6,5981双4日以内出荷山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-113 TOUGH 【タフ】。デザインと安全性にこだわったスポーティモデル。中綿はデュポン社製の高性能素材"コンフォマックス"、インナーには肌触りのよいベンベルグ社製"ベンベルグレーヨン"を採用し、温かく着け心地のよいウィンターグローブに仕上げました。甲側のカーボンナックルプロテクターは、指の動きを妨げないフロート構造。掌側にもカーボンプロテクターを採用し、安全性を高めています。さらに、裏地がずれにくいideal独自の"SKIN FIT縫製"により、ダイレクトな操作感とスムーズな着脱を可能にしています。製品詳細。・掌側にも強度に優れたカーボンプロテクターを使用。・中綿はデュポン社の"コンフォマックス"を採用。・裏地には長い毛足で温かく、調湿機能を備えた"ベンベルグレーヨン"を使用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※ベンベルグレーヨン:ドイツ・ベンベルグ社の特許製法によって開発したレーヨン生地。絹に似た独特な肌触りや光沢が特徴です。-------------------------------------。商品番号:ID-113。商品名:TOUGH 【タフ】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,BLUE,ORANGE用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル対応シーズン秋冬モデル
IDEAL サマーグローブ ID-016 リジェクト
IDEAL¥5,998税込¥6,5981双4日以内出荷IDEAL初の本格レイングローブ。 見た目はシンプルなオートバイグローブですが、ストレッチ性のある防水、防風、透湿フィルムを搭載した3レイヤーの高機能モデルです。 手の甲にはインナータイプのナックルプロテクター、掌側にはクッション性に優れたウレタンパットを搭載し安全性を確保。 IDEALの特徴でもあるグリップを握った形状をパターンに取り入れた構造で、フィルムが入っていてもゴワつき等の不快感を軽減し、快適な操作性を実現しています。 雨天時の視界確保用に左手の人差し指にワイパーを設置、シールドについた水滴を落として視界を確保しやすくします。 アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。 人差し指、中指の先には、雨天時のレバー操作にもしっかりとグリップする滑り止め加工を採用。 手首部分のベルクロには雨にぬれててもつかみやすい大き目のベルクロを採用。 スマホタッチ対応。 XSサイズから3XLサイズまでの幅広いサイズ設定を設け、どなた様でも快適に使用できます。 ブラック・レッド・ブルー・グリーン・ホワイトの5色設定でウエアやバイクのカラーに合わせてコーディネート可能です。
RK-552 MCレインウェア
コミネ¥7,398税込¥8,1381着5日以内出荷から7日以内出荷優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインウェア上下セット。長時間の着用でも快適な着心地を実現。付属のポーチにコンパクトに収納できるので、常に持ち運べるのはもちろん、ツーリング時にもかさばらずスマートに携行可能。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・上下セット
GK-270 プロテクトメッシュグローブ
コミネ¥3,598税込¥3,9581双5日以内出荷から7日以内出荷内蔵型ソフトナックルガードを装備した自然なフィット感のメッシュグローブ。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 指。・握りやすい立体パターン採用。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・SMART Tip搭載。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
JK-135 プロテクトフルメッシュパーカ
コミネ¥15,880税込¥17,4681着5日以内出荷から7日以内出荷JK-135 プロテクトフルメッシュパーカ グラフィックパターンをプリントしたメッシュ生地を全面に使用した、涼しく快適な春夏用フルメッシュパーカ。フードは着脱可能。 MATERIALS [outshell] polyester [lining]polyeste PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
JK-179 エニグマライト ハーフメッシュパーカ
コミネ¥14,980税込¥16,4781着5日以内出荷から7日以内出荷胸、肩、肘には通気性が高い薄型のCEレベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備したフルプロテクション仕様。夜間被視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中・腕。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
...