カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,324)
  • 切削工具(1,286)
  • 機構部品(951)
  • 空調・照明・電設資材(910)
  • メカニカル部品(822)
  • 配管・水廻り設備部材(815)
  • 物流用品(663)
  • 農業機械(584)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(582)
  • 清掃用品(431)
  • オフィス家具(404)
  • 制御機器(401)
  • 厨房用品(338)
  • 作業工具(320)
  • 建築金物(258)
  • 油圧機器・油圧ホース(248)
  • 測定用品(218)
  • 保管用品(200)
  • 店舗什器・備品(176)
  • 科学研究・開発用品(176)
  • 事務用品(130)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • 作業服(103)
  • 農業・園芸資材(94)
  • バイク部品(89)
  • 電動工具(79)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 電気材料(73)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
  • 研磨材(68)
  • 家電(67)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 自動車補修部品(60)
  • 溶接用品(59)
  • 卓上消耗品(58)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • 空圧工具(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 日用品(34)
  • 洗剤・除去剤(34)
  • 安全用品(34)
  • 介護用品(33)
  • 防災用品(30)
  • 医療(30)
  • バッテリー・電装(30)
  • 学童・教育用品(27)
  • 自転車部品(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 防犯用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 安全保護具(18)
  • 縫製用品(18)
  • テープ(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 農具(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • カー用品(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 梱包用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 安全標識(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 塗料(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 住設機器(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 手袋(7)
  • バイク純正部品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「l40」の検索結果

13,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

    NOKクリューバー(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • 6本線円柱気泡管L40L エビス(水平器)

    6本線円柱気泡管L40L

    エビス(水平器)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • 4本線円柱気泡管L40L エビス(水平器)

    4本線円柱気泡管L40L

    エビス(水平器)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
    長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
  • キャスターL40 TMEHジャパン

    キャスターL40

    TMEHジャパン
    2,360税込2,596
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
    材質(車輪)ウレタン車輪4インチ(100mm相当)取付高(mm)128
  • L40直貼り広幅フロア Bulls(ブルズ)

    L40直貼り広幅フロア

    Bulls(ブルズ)
    29,980税込32,978
    1ケース(24枚)
    5日以内出荷
    長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.5入数3.16(m2)
  • ダブルコネクタS L40 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS L40

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。 既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。
    材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)25シリーズGF
  • SプレートブラケットL40-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)58
  • シャンク CGWTR/L0040 タンガロイ

    シャンク CGWTR/L0040

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番L40(M6) SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L40(M6)

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)58.7
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L40)

    東京精密
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6164
  • SプレートブラケットL40-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットL40-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    384税込422
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
  • MLブラケットL40-L40 キット SUS(エスユーエス)

    MLブラケットL40-L40 キット

    SUS(エスユーエス)
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    マグネットキャッチリミット付の取付用ブラケットキット。
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLプレート×1、MLブラケット×1、MLマグネプレート1×1、アクセサリーナットL-M3×2、Tナット L(M5)×2、皿ネジ (M3×10)×2、平ワッシャー M4用×2、六角穴付ボルト (M4×18)×2、六角穴付ボルト (M5×22)×2、六角穴付ボルト (M5×15)×2材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)287/セット吸着力(N)【マグネット】29.4対応【トビラ枠】40mm(パネルフレーム含む)【本体フレーム】40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) TRUSCO

    L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×40
  • ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40)

    東京精密
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-4689
  • 平型蝶番L40(M6)キット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L40(M6)キット

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1セット
    欠品中
    セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
  • GLS L40-L40キット SUS(エスユーエス)

    GLS L40-L40キット

    SUS(エスユーエス)
    2,198税込2,418
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSプレートSS×1、GLSブラケットS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)142
  • スベリ止めキャップ L40 (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ L40 (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    849税込934
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF4045シリーズ質量(g/個)0.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCブラケットL40-L40キット SUS(エスユーエス)

    CCブラケットL40-L40キット

    SUS(エスユーエス)
    1,639税込1,803
    1セット
    欠品中
    セット内容CCマグネプレートA×1、CCブラケットL40×1、クリーンキャッチ×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)112
  • アルコーブ排気カバーL40 ノーリツ

    アルコーブ排気カバーL40

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
    用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GT-**70PAW、GT-**70(S)AW/-PS
  • ルビーボールスタイラス(DK2・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK2・L40)

    東京精密
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6165
  • マグネットキャッチCR-N L40-L40キット SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチCR-N L40-L40キット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチCR-N×1、TスロットアシストB55×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×10(ステンレス)×2、アクセサリーナットL-M3×2、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス質量(g)30.2
  • セーフティスイッチキット開き戸 L40-L40B SUS(エスユーエス)

    セーフティスイッチキット開き戸 L40-L40B

    SUS(エスユーエス)
    7,598税込8,358
    1セット
    9日以内出荷
    材質安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ、アクチュエータ用スペーサ
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40

    川西水道機器
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0455材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
  • セーフティスイッチキット引戸 L40-L40B SUS(エスユーエス)

    セーフティスイッチキット引戸 L40-L40B

    SUS(エスユーエス)
    7,469税込8,216
    1セット
    9日以内出荷
    材質安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
  • L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO

    L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質ステンレス仕様両穴タイプ幅(mm)40厚さ(mm)3.0長穴(mm)11×40
  • 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40 川西水道機器

    鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40

    川西水道機器
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0446材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
  • トラスジョイント L40 SUS(エスユーエス)

    トラスジョイント L40

    SUS(エスユーエス)
    350税込385
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)104表面処理アルマイト
  • タッピングボルトL40 SUS(エスユーエス)

    タッピングボルトL40

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    70税込77
    1個
    9日以内出荷
    材質SAE1022Si質量(g)31表面処理ユニクロメッキ
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40L ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40L

    ニッセイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットローラL40 SUS(エスユーエス)

    スロットローラL40

    SUS(エスユーエス)
    1,639税込1,803
    1個
    9日以内出荷
    材質樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:SC45C質量(g)87
  • ベンドブラケット L40 SUS(エスユーエス)

    ベンドブラケット L40

    SUS(エスユーエス)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)712表面処理アルマイト
  • 抜差蝶番L40-L SUS(エスユーエス)

    抜差蝶番L40-L

    SUS(エスユーエス)
    704税込774
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)121
  • 穴加工ジグ L40 SUS(エスユーエス)

    穴加工ジグ L40

    SUS(エスユーエス)
    11,990税込13,189
    1個
    9日以内出荷
    材質SS400質量(g)629
  • 外径用ホルダ CGWTR/L0040-FLL/R3NP タンガロイ

    外径用ホルダ CGWTR/L0040-FLL/R3NP

    タンガロイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA850R-40L40用上刃 イチネンTASCO

    TA850R-40L40用上刃

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-40、L-40用上刃使用できるアングルのサイズー
  • アングルブラケットハードL40 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケットハードL40

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)103表面処理アルマイト
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40R ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40R

    ニッセイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットローラL40ライト SUS(エスユーエス)

    スロットローラL40ライト

    SUS(エスユーエス)
    946税込1,041
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。
    材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材質量(g)59
  • ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40S ニッセイ

    ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3L40S

    ニッセイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40T ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40T

    ニッセイ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...