カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(171)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(51)
- 大阪魂(747)
- BIGM(丸山製作所)(509)
- TRUSCO(335)
- Panasonic(パナソニック)(288)
- ニッセイ(238)
- コガネイ(230)
- KITO(キトー)(165)
- 水本機械製作所(140)
- CKD(134)
- エスコ(133)
- SUS(エスユーエス)(133)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(127)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
- ハンマーキャスター(107)
- MIYOSHI(小西製作所)(102)
- イマオコーポレーション(100)
- タカノ(96)
- 岩田製作所(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「l40」の検索結果
特価

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から92日以内出荷Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個14日以内出荷から17日以内出荷口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ユニット形トラフ本体WP
三菱電機¥7,598税込¥8,3581個14日以内出荷付属品口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ使用可能温度範囲-25~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形笠付WP SUS
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷安全に配慮した口金Gx16t-5を採用。 ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。 消費電力24Wで全光束3900lmの明るさ。 エネルギー消費効率162.5lm/Wの高効率直管LEDランプ ムラの無い均一な光で,LEDの粒々した違和感がありません 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)口金GX16t-5定格消費電力(W)24.4平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.8光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED建築化照明器具
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個14日以内出荷質量(kg)器具:1.6、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上げタイプ直付形、建築化照明器具、1灯用、固定出力定格消費電力(W)100V時:38(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
ベーストラフWP初期照度補正
三菱電機¥46,980~税込¥51,678~1個14日以内出荷定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/140° B/106°ランプの種類LDL40x1光色昼白色 (5000K)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から6日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能用途節電対策に全長(mm)106定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型電球の種類LED
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1台ほか6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ガード
三菱電機¥6,398税込¥7,0381個14日以内出荷Myシリーズ用ガード(40形直付形230幅用)&Lファイン40W形2灯用 逆富士形用質量(kg)2.0線径(Φmm)ガード:3、4取付金具鋼板、亜鉛メッキ仕上ガード鋼棒、白色仕上
L400mmアーム
三菱電機¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷上向、下向360°取付可能使用方法照明器具本体と付属のM8ボルトで取付質量(kg)1タイプホワイト仕上【本体】アルミダイカストホワイト色塗装、【パイプ】鋼管ホワイト色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付、壁面・垂直取付兼用パイプ寸法(mm)L400
L400mmアーム
三菱電機¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷使用方法照明器具本体とは付属のM10ボルトで取付。質量(kg)1タイプダークグレイ仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付。壁面・垂直取付兼用パイプ寸法(mm)L400
LDL40直付け吊具チェーン
三菱電機¥1,998税込¥2,1981組(2本)4日以内出荷付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.7仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)11(取付限度)