カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「l4n6x4-pt1/4」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)

    ニッタ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

    ニッタ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ

    クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色

    ニッタ(12件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    形状ナイロンスリーブ乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • 温度センサアクセサリ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサアクセサリ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンコネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 90°エルボ

    ニッタ(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状90°エルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール コネクタ(高圧タイプ)

    ニッタ(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
  • クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンティ

    ニッタ(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 メスコネクタ

    ニッタ(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100