カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 埋込コンセント(1)
  • 自転車部品(1)
    • シマノ 品番先頭文字-IS(1)
  • 制御機器(75)
  • メカニカル部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l5-30r」の検索結果

関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバーフラット SRFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ステンレスクランプレバーフラット SRSFL MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバーフラット SRSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • クランプレバーフラット SRFL--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバーフラット SRFL--6

    MIYOSHI(小西製作所)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • カシメジョイントCLF RK JAPAN

    カシメジョイントCLF

    RK JAPAN(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スタンダードシリーズ RXWリング。軽量・高強度を目指したR-XWモデル。従来モデルを改良し、さらにコンパクトかつ軽量にしながら、強度アップを実現。スポーツモデル実走行データを駆使して開発した比類なきハイスペックをライダーの皆様にご提供します。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。
    仕様カシメタイプ
  • 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング)

    引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極

    bitstrong(ビットストロング)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上
    用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • COWL,FR L*NH340R*    64300MR5A30ZA ホンダ

    COWL,FR L*NH340R* 64300MR5A30ZA

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,L L*NH340R*  83570MR5A30ZA ホンダ

    COVER,L L*NH340R* 83570MR5A30ZA

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R] シュナイダーエレクトリック

    Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R]

    シュナイダーエレクトリック
    369,800税込406,780
    1式
    12日以内出荷
    ・Symmetra LXラックマウントフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンスのためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機器への給電を継続。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-30
  • COVER,R L*NH340R*  83520MR5A30ZA ホンダ

    COVER,R L*NH340R* 83520MR5A30ZA

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6L SHIMANO(シマノ)

    ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6L

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
  • COVER,L P*NH340R*    50726MR5A30ZA ホンダ

    COVER,L P*NH340R* 50726MR5A30ZA

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,L T*NH340R*  81440MR5A30ZA ホンダ

    COVER,L T*NH340R* 81440MR5A30ZA

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建機・農機用エアーフィルター モノタロウ

    建機・農機用エアーフィルター

    モノタロウ(35件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
    用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
  • SEAT COMP,R*NH1L*  77300MR5A30ZA ホンダ

    SEAT COMP,R*NH1L* 77300MR5A30ZA

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    589,800税込648,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:5年保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    679,800税込747,780
    1式
    7日以内出荷
    タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    849,800税込934,780
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機

    コマンドスイッチ 防水カバー

    富士電機(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    保護構造防水
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,098,000税込1,207,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの安心サポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • 簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

    簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
    用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    1,298,000税込1,427,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用を前提とした高可用性モデル。予防保守を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C×1、DP×1、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C×1、DP×1、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200質量(kg)約3.9高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付)消費電力(W)最大30/通常17/省エネ12/スタンバイ0.5/65/給電使用時最大96使用温度(℃)0~50表面処理非光沢消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W最大応答速度OD:5ms(GtoG)角度調整範囲チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°コントラスト比1200:1画素ピッチ約0.274mm表示色1677万色/sRGB97%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178° V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×7)スピーカー2W×2動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック出入力端子HDMI、DP、USB-C、オーディオ出力高さ調節高さ調整範囲(mm)115バックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
  • パワーリレー G5CA Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5CA

    Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
    用途小物家電
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/昇降スタンド/65W給電/5年保証/エコ梱包 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/昇降スタンド/65W給電/5年保証/エコ梱包

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様●保守:5年付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/ マニュアル/保証書/VESA用スペーサーピッチ(mm)約0.311mm電源AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 90%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル応答速度14ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2Wx2色(本体)ブラック高さ調節あり「130mm」RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350cd/m2モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)リフレッシュレート(Hz)75角度調節あり
  • マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン)

    マルチタイマ H3DT-N/-L

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
  • リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL5R30BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL5R30BHS1

    IKO(日本トムソン)
    1,798税込1,978
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質ステンレス鋼サイズ5レール長さ(mm)トラックレール:30
  • パワーリレー G6C Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6C

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)

    スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
  • 純正テレビ用リモコン シャープ

    純正テレビ用リモコン

    シャープ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    面倒な設定なしですぐに使えるAQUOS純正リモコン
    適合機種LC-19K20 LC-19K30 LC-19K40 LC-19K7 LC-19K90 LC-20F5 LC-20FE1 LC-22K20 LC-22K30 LC-22K40 LC-22K7 LC-22K9 LC-22K90 LC-24BK20 LC-24K20 LC-24K30 LC-24K40 LC-24K7 LC-24K9 LC-24MX1 LC-24R30 LC-26R5 LC-26V7 LC-32BH11 LC-32BH30 LC-32DR9 LC-32F3 LC-32F5 LC-32H10 L質量(g)約92(乾電池含まず)使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)キー数58電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横50×213×21動作距離(m)約5