408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール 寸法(mm)50×50×4.5t 長穴(mm)13×40
1箱(5本)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 寸法(mm)50×50×3.0t 長穴(mm)13×40
1箱(5本)
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)50
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
263 税込289
9日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法S(mm)50
1本ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)3 穴径(Φmm)5 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)66.9 表面処理アルマイト
1セット
399 税込439
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットL50×1、六角穴付ボルトM8×25(ステンレス)×2、STナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)66.9 表面処理アルマイト
1セット
479 税込527
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットハードL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2 材質A6063 質量(g)149 表面処理アルマイト
1セット
705 税込776
9日以内出荷

1個
550 税込605
9日以内出荷

1個
361 税込397
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットハードL50×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×2、TナットL(M8)×2 材質A6063 質量(g)149 表面処理アルマイト
1セット
779 税込857
9日以内出荷

現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。 材質スチール 全長H(mm)400
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーLエラストマー車30-50L用
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ30から50L用 材質コーナーPP、LアングルPVC コーナー黒、Lアングル青 質量(g)2410 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-0393-38 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×400×133
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本(5本)
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングル
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)150 キャスター4輪(自在×4) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7 特性軽量 内寸(cm)(積載面)54×37.5 可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


昭和コーポレーションステンレスSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質SUS304
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーションSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質ユニクロメッキ
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)1060 質量(kg)12 切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能) アズワン品番64-7865-22
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッター
アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
全長(mm)1060
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドル
エコ商品
グリップ径(Φmm)2.5 高さ(mm)18 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上塗装 ブラック 種類面付ハンドル 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

亀倉精機アングルベンダー
エコ商品
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能 切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30) 出力(kN[tonf])118[12] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)980 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330 付属品フットスイッチ、スパナ 加工時間(秒)約6 質量(kg)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。 握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼 仕様鋼ベアリング入り
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)