カテゴリ

  • メカニカル部品(767)
  • 自動車純正部品(621)
  • 配管・水廻り設備部材(488)
  • 切削工具(334)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
  • 機構部品(288)
  • オフィス家具(276)
  • バイク純正部品(264)
  • 作業服(250)
  • 制御機器(229)
  • 物流用品(211)
  • 農業機械(194)
  • 空調・照明・電設資材(129)
  • 作業工具(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(97)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 医療(92)
  • 店舗什器・備品(79)
  • 建築金物(76)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • バイク部品(38)
  • 保管用品(34)
  • 塗料(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 測定用品(33)
  • 自動車補修部品(28)
  • 電気材料(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 家電(22)
  • 介護用品(21)
  • 事務用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 厨房用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 日用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 研磨材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • カー用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全保護具(7)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 手袋(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • マスク(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空圧工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l52」の検索結果

5,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISOFLEX TOPAS L52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L52

    NOKクリューバー
    53,980税込59,378
    1缶(1kg)
    当日出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
  • モジユレーターASSY. 57110K87L52 ホンダ

    モジユレーターASSY. 57110K87L52

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番57110-K87-L52主な適合車種(ホンダ)レブル500
  • ケースASSY. アツパー  37610-MKG-L52 ホンダ

    ケースASSY. アツパー 37610-MKG-L52

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • オリコンL52B サンコー(三甲)

    オリコンL52B

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能
    材質PP取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型有効内寸(mm)493×335×307外寸(mm)530×366×327内寸(mm)494×336×316機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)141適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)12.05嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
  • CHAIN KIT,DRIVE   06406MZ8L52 ホンダ

    CHAIN KIT,DRIVE 06406MZ8L52

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 快歩主義 L052 アサヒシューズ

    快歩主義 L052

    アサヒシューズ
    5,398税込5,938
    1足
    4日以内出荷
    長時間歩いても疲れにくい軽量設計。 ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。 ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。 靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。
    材質ポリエステル寸法ヒール外寸:約2.5cm材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)180(23.0cm)足幅3E
  • L Series(LQ3L52) SMC

    L Series(LQ3L52)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • 快歩主義 L052 婦人用 アサヒシューズ

    快歩主義 L052 婦人用

    アサヒシューズ
    5,798税込6,378
    1足
    5日以内出荷
    もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。軽量で水をはじく素材を使用。旅行やお出かけにどうぞ。
    材質表:ポリエステル、底材:ラバーレンガコンビ質量(g)約180(片足23.0cm)加工撥水加工足幅3E使用場所屋外用
  • カラー(L52×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    126税込139
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
  • カラー(L52×Φ16×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    140税込154
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11561
  • カラー(角タイプ)(L52×W18×Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(角タイプ)(L52×W18×Φ10用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    341税込375
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)95寸法L(mm)52寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13138
  • ステンレス カラー(L52×Φ16×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    522税込574
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12284
  • ステンレス カラー(L52×Φ18×Φ10用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L52×Φ18×Φ10用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    635税込699
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)72寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード12283
  • LQ1L-M - メイルエルボ(LQ1L52) SMC

    LQ1L-M - メイルエルボ(LQ1L52)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    形状メイルエルボねじの種類(-) R、Rc
  • ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    454税込499
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
  • カラー(角タイプ)(L52×W16×Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(角タイプ)(L52×W16×Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    228税込251
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)80寸法L(mm)52寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13139
  • カラー(L52×Φ18×Φ10用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L52×Φ18×Φ10用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    183税込201
    1個
    6日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)72寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11560
  • ステンレス カラー(角タイプ)L52×W16×Φ8 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(角タイプ)L52×W16×Φ8

    TAKIGEN(タキゲン)
    684税込752
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)52寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13148
  • ステンレスカラー(角タイプ)L52×W18×Φ10 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスカラー(角タイプ)L52×W18×Φ10

    TAKIGEN(タキゲン)
    786税込865
    1個
    5日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)95寸法L(mm)52寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13147
  • ステンレス 接地端子(L52×W20×2-M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 接地端子(L52×W20×2-M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    907税込998
    1個
    4日以内出荷
    配分電盤・キュービクル
    材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)64表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード24011
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L52 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L52

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
  • 手締め用PPバンド ユタカメイク

    手締め用PPバンド

    ユタカメイク(10件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    ストッパー使用の手締め用タイプです。
    用途手締め用の結束、梱包材質ポリプロピレン破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナ(23L・52L) エスコ

    コンテナ(23L・52L)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個ほか
    翌日出荷
    シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
  • コンテナ(23L・52L) エスコ

    コンテナ(23L・52L)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個ほか
    翌日出荷
    シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
  • 刈払機用チップソーL-52オールラウンド ツムラ(津村鋼業)

    刈払機用チップソーL-52オールラウンド

    ツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
    用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    201,127税込221,240
    1箱(25個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー

    日本緑十字社(13件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ヘルメット用ステッカー
    材質オレフィンステッカー
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    544税込598
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • バイク用テールボックス 52L モノタロウ

    バイク用テールボックス 52L

    モノタロウ(46件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
    用途バイク用。荷物の収納に。付属品キー2個質量(kg)4.3タイプ固定式外形寸法(mm)600×470×320容量(L)52最大積載量(kg)5販売区分業務用
  • ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研

    ブーブーラインロールタイプ

    グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
    用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    357税込393
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    1,022税込1,124
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • (23942)シムL 52×62 ホンダ

    (23942)シムL 52×62

    ホンダ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • サイドフラッシャーAssy L(52) スバル

    サイドフラッシャーAssy L(52)

    スバル
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
...