2,614件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷


厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
用途小分けに便利な規格袋 透明 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
特価
544 税込598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
357 税込393
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

内径面取り加工用です。
用途内径面取り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
1,022 税込1,124
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 質量(g)約130~190 使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~95
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本
284 税込312
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)




1個
429 税込472
5日以内出荷

内径面取り加工用です。
用途内径面取り加工用。 トラスコ品番110-6860 勝手 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)



角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応) セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット 寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅) 種類セット品 商品構成セット品
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

シャープ関数電卓
使いやすさ、タフさに美しさをプラス 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2 付属品ハードケース 適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、4次方程式、2次・3次方程式、ベクトル計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析 種別585関数機能 質量(g)108(電池含む・ハードケース含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×166×15 表示部液晶(96×32ドット[16桁4行]) 機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、ベクトル計算、行列計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り 使用電池LR44×1 使用時間(時間)約3000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A 付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm)190×57×38 質量(g)約190 電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分) 表示(検知)ブザー・LED点灯 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式 感度調整Hi/Lo切換 プローブ長(mm)300 暖気時間(秒)約2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1本
610 税込671
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
3,290 税込3,619
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(17個)
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
640 税込704
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

関連キーワード