カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
  • メカニカル部品(79)
  • 物流用品(65)
  • 切削工具(37)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 建築金物(30)
  • 機構部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 介護用品(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 制御機器(15)
  • 農業機械(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 医療(10)
  • 研磨材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バイク部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電動工具(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「l80-8」の検索結果

755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新サンエスK1 サンエスエンジニアリング新サンエスK1サンエスエンジニアリング
898税込988
1袋(500g)
3日以内出荷
金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
129,800税込142,780
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
129,800税込142,780
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
18,980税込20,878
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途ラチェットレンチ差し+小カラビナ(Φ8×80L)材質ステンレス、最高級牛表皮革
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途ミゼットカッター差し+小カラビナ(Φ8×80L)材質ステンレス
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途ラチェットレンチ差し+小カラビナ(Φ8×80L)+ビットホルダー×3材質ステンレス、最高級牛表皮革
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
用途小カラビナ(Φ8×約80L)+ビットホルダー×3材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
用途モンキーレンチ差し+小カナビラ(Φ8×約80L)材質ステンレス材、最高級牛表皮革
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
用途小カラビナ(Φ8×約80L)材質ステンレス材
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
用途ミニバール差し+小カナビラ(Φ8×80L)用ホルダー材質ステンレス
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.55モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
2.9"LEG WORM (2.9"レッグワーム) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)2.9"LEG WORM (2.9"レッグワーム)Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
タフな状況下でも最後の最後までバスが反応するライブベイトに近い微弱ライブ系波動を放つレッグワームは、ボディの縦と横の異なるリブとバイブレーションテールで、バスにとって「食べたい!」と思わせる弱った小魚の動きを超リアルに再現します。長さ、重量感があるのでさらにネコリグやカバーネコリグなどにも対応し、テールアクションも大きいので強いアピールができる。オフセットで使う場合のフックサイズは#1~2。ベイトサイズやバスのサイズに合わせて2.5と使い分けができる他、バスの活性に合わせて、高いときは2.9のほうがバスにアピールが強い。Text by 小森嗣彦
入数1パック/8本入り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
95,980税込105,578
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.55モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
アイアンハンマー 淡野製作所アイアンハンマー淡野製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
●握力・体幹トレーニング強化に。
塗装ユニクロメッキ仕上
クスコー 8484シリーズ YDMクスコー 8484シリーズYDM
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
一般的名称JMDNコード:35517000
ウーブンブレーキライニング Q-lineウーブンブレーキライニングQ-line
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用
GB428-P 28V  PRO 長信ジャパンGB428-P 28V PRO長信ジャパン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証16Vオートモードで11時間稼働業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
付属品付属バッテリーケーブル:AC1725出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)(DC)28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
CJ ファンユニット GF1 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1長信ジャパン
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証28V×117L/秒の圧倒的第風量16V最大風量80L/秒(17%アップ)簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ付属品付属ファンケーブル:FY5540穴径(Φmm)対応ウエア:90本体質量(g)98※ファン1個の値羽根枚数5モーターブラシレスモーター本体厚さ(mm)Φ106×D39取付け方法ネジ式適合バッテリーGB428/GB428PD適正電圧(V)DC6~28稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパンGB428-PD 28V PRO-MAX長信ジャパン
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証16Vオートモードで11時間稼働業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
付属品付属バッテリーケーブル:AC1725出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)390±5出力電圧(V)(DC)28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
スムーディ(Pトイレ用)片昇降手すり片側アーム パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)片昇降手すり片側アームパナソニックエイジフリー・ライフテック
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)片昇降手すり パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)片昇降手すりパナソニックエイジフリー・ライフテック
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
歩行サポート手すりスムーディ(屋内用)手すり パナソニックエイジフリー・ライフテック歩行サポート手すりスムーディ(屋内用)手すりパナソニックエイジフリー・ライフテック
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
コの字型のサポート形状が姿勢保持や方向転換時に便利 支柱と支柱の間隔は54cm、肩幅で持てるので快適、体の前面・背面を支えるときもゆったり 防水マットなので、水廻りで使いやすい ※屋外など水に浸かる状態では使用できません
タイプ630タイプ
スムーディ(Pトイレ用)両手すり パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)両手すりパナソニックエイジフリー・ライフテック
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ
スムーディ(Pトイレ用) パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)パナソニックエイジフリー・ライフテック
90,980税込100,078
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディPトイレ用片手すり 片昇降手すり片側アーム パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディPトイレ用片手すり 片昇降手すり片側アームパナソニックエイジフリー・ライフテック
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)片手すり パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)片手すりパナソニックエイジフリー・ライフテック
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)片側アーム パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)片側アームパナソニックエイジフリー・ライフテック
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)両昇降手すり片側アーム パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)両昇降手すり片側アームパナソニックエイジフリー・ライフテック
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)両昇降手すり パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)両昇降手すりパナソニックエイジフリー・ライフテック
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ
スムーディ(Pトイレ用)片手すり 片昇降手すり パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)片手すり 片昇降手すりパナソニックエイジフリー・ライフテック
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ
スムーディ(Pトイレ用)片手すり片側アーム パナソニックエイジフリー・ライフテックスムーディ(Pトイレ用)片手すり片側アームパナソニックエイジフリー・ライフテック
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
CWORSKバッテリー CWORKSCWORSKバッテリーCWORKS
21,980税込24,178
1個
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
六角レンチセット SIGNET(シグネット)六角レンチセットSIGNET(シグネット)
969税込1,066
1セット
90日以内出荷
セット内容:六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm。ホルダー付き。
寸法(mm)[1.5]:L1・14/L2・45、[10.0]:L1・40/L2・112、[2.0]:L1・16/L2・50、[2.5]:L1・18/L2・56、[3.0]:L1・20/L2・63、[4.0]:L1・25/L2・70、[4.5]:L1・26/L2・75.5、[5.0]:L1・28/L2・80、[5.5]:L1・30/L2・85、[6.0]:L1・32/L2・90、[7.0]:L1・34/L2・95、[8.0]:L1・36/L2・100、[9.0]:L1・38/L2・105質量(g)約406
投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ投込パイプヒーター (コントローラー付き)エスコ
21,400税込23,540
1台(1台)
翌日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリングアキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)クマエンジニアリング
1台
欠品中
アキュレートフィーダ100シリーズは、ラボ機としてのご使用に最適です。フィード部にフレキシブルホッパーを採用し、ホッパーの側面を1つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:2、標準拡張ホッパー:なしモーターDCモーター:1/45HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能供給範囲:min 2L/hr(8PRM)、max 20L/hr(80RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:0.75" FS KE変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル102 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アラガーデンVFF 清和肥料工業アラガーデンVFF清和肥料工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ALAは地球上の全生物が生体内に有しているアミノ酸で植物体内では「葉緑素」や「窒素代謝酵素」、「抗酸化酵素」などの構成成分として重要なはたらきを担っています。ALAを植物の外部から施用することによる様々な刺激作用が認められていますが、とりわけ「気孔開度の向上」、「光合成促進」、「窒素吸収・代謝の促進」による植物体の生育促進効果が多くの先行研究により明らかになっています。
用途本肥料は植物体の生育促進やストレス耐性付与が明らかになっているアミノ酸「ALA」を含むバイオスティミュラント資材です。作物種・栽培方式によって施肥の様式は様々です。「局所施肥」「灌水施肥」「ドローン散布」など多様な施肥様式にALAを施用できるようにしていますので、それぞれの作物に合った使用方法をおすすめします。仕様●ドローン散布:8-20倍希釈液を0.8~1.0L/10a程度散布※軽微な葉焼けを伴う場合があるため、葉菜類への施用は避ける●土壌灌注:原液80-120mL/10aを十分な水量で希釈、灌注●施用事例:カンキツ幼木:4~9月に3000倍希釈液を定期散布で、地上部生体重・根量大幅増加、タマネギ:3月(止肥施用後)に3000倍希釈液を1回散布で、地上部生育向上・大幅増収●水稲種籾浸漬:3000倍希釈液に種籾を3-5日間浸漬※最初の3-5日間VFF液に浸漬し、水替え後は通常の真水に浸漬する●葉面散布:3000倍希釈液を100~200L/10a散布関連資料(0.91MB)グリーン購入法適合
IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2IN WIN(インウィン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース・容量8Lのコンパクトサイズ・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単・ケースは縦置き・横置きに両対応・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具材質ABS, SECC寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ拡張スロット数Low Profile Slot ×4ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
取手付密封タンク(レバー式) ケニス取手付密封タンク(レバー式)ケニス
73,980税込81,378
1個(1個)
8日以内出荷
本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目水質計 東亜DKKポータブル多項目水質計東亜DKK
419,800税込461,780
1台(1台)
7日以内出荷
pH・導電率・濁度・温度・塩分・全溶存固形物量(TDS)・海水比重の同時測定が可能な水質計です。水深100mまで液浸、データの採取ができます(別途ケーブルが必要です)。最大9999データのメモリが可能です。
測定範囲(繰り返し性)/TDS:0.0~999.9g/L(±1%FS以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/pH:pH0.00~pH14.00(±0.05pH以内) ガラス電極法、(繰り返し性)/導電率:0.00~10.00S/m(±1%FS以内) 交流4電極法、(繰り返し性)/海水比重:0.0~50.0σt(±0.5σt以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/塩分:NaCl:0.00~4.00%(0.04%以内) PSS:0.00~40.00psu(0.40psu以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/温度:-5.00~55.00℃(±0.3℃以内) 白金抵抗体、(繰り返し性)/濁度:0.0~80.0NTU(mg/L) ±1.6NTU以内 0~800NTU(mg/L)±8NTU以内 90度散乱光方式電源単3形アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません)構造本体/IP67防浸型 センサモジュール耐圧/1.0Mpa機能RS-232C接続 センサモジュール単独メモリ大きさ本体/約70×39×188mm センサ部/約45Φ×425mmメモリー最大9999データ
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら