カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業機械(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- THK(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- PROST's(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- CKD(1)
- 重松製作所(1)
- ユーアールディ(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- 児玉工業(1)
- ヤンマー(1)
- brembo(1)
- 東京流機工業(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「l80a×1/2」の検索結果

圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L
児玉工業(15件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(2kg)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781ユニット3日以内出荷から5日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C
omron(オムロン)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
ブレーキディスク
brembo¥16,490税込¥18,1391箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥14,980税込¥16,4781個(2kg)5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥12,980税込¥14,2781個(1kg)5日以内出荷ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
宅配ボックス リシムミドル
ケイ・ジー・ワイ工業¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷宅配ボックス「リシム」シリーズ、使いやすい大きさで人気の「ミドル」です。上段がポスト、中段・下段が宅配ボックスになった兼用ボックスです。上段ポストは、可変ダイヤル錠付きでA4サイズ封筒に対応しています。中段ボックスは80サイズに対応、小物の受取りに便利です。下段ボックスは、2Lペットボトル1ケース(6本)が入る大容量!。留守でも複数荷物が受け取れるので、ネットショッピングを頻繁にご利用の方、本・雑貨など比較的小さい物が多く届く方にもお勧めです。用途宅配ボックス兼郵便受として付属品キー4本(上下同一)、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コーナークッション4個、固定金具2個、プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本材質亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)質量(kg)【下段】最大20【中段】最大15色濃木目調(扉)、サテンブラック(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段郵便ポスト】335×280×30【中段宅配ボックス】350×290×190【下段宅配ボックス】350×280×390本体サイズ(mm)幅410×奥行325×高さ820
標準交流電流センサ
ユーアールディ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)330Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
A12オイルエレメントセット(12個セット)
ヤンマー¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷メーカー第二純正品用途この商品はVIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2Bに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2B
コンベツクス
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷規格CV-300R部品名称コンベツクス図解NoBSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.80、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 LDシリーズ部品_No.51、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.25、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.31、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.36
ノズルボデイクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷備考46~51フクム部品名称ノズルボデイクミタテ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.49、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.49、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.103、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.80、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.49、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.49、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.49、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右,噴霧管組立部品_No.49、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.49、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.49、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.102、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.106、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.107、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.57
プレートCマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称プレートCマトメ図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.60、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.39、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.58、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.53、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.60、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.60、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.60、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.80、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 左部品_No.29など
ステーB
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMB200-1L-C ギヤケース部品_No.80、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.80、MS313MC-A-60HZ A専用部品_No.80、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.80、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.80、MSA613R2T-K ピストン部品_No.80、MS615R8CGF-RV(13) カバークミタテ部品_No.80、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.80、BSD-6010LTP ヒッチ部品_No.80、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.80、MB261ESU エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.80、MSA513R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.80、MSA415R8C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.80、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.80、MS415R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.80、MSA513R3-K-A ポンプダイクミタテ部品_No.80など
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,298税込¥2,5281セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50
マジェスティ250/C(ドラム)/トリッカー/ブロンコ 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XS250/S(82) /17A (XS250E)、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XS400S(81-82) /16Y (XS400SP)、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XJ750D/DⅡ(83) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、XV750S(81-83) /5E5、FZR1000EUROPE(91) /3GM左右区別右適合排気量(cc)50
2接点付流量計(差圧式) 水用
東京流機工業¥359,800税込¥395,7801個41日以内出荷差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数2 (H と L)流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05