カテゴリ

  • 建築金物(30)
  • 制御機器(22)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 医療(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「la-20 miwa」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
MIWA LA20.KNB DT33~41 GD MIWAMIWA LA20.KNB DT33~41 GDMIWA
6,498税込7,148
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
ゴールド20型グリーン購入法適合
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)美和ロック
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
MIWA LA20.KNB DT42~49 SV MIWAMIWA LA20.KNB DT42~49 SVMIWA
4,798税込5,278
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
20型グリーン購入法適合
MIWA LA20.KNB DT50~57 SV MIWAMIWA LA20.KNB DT50~57 SVMIWA
4,798税込5,278
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
20型グリーン購入法適合
MIWA LA20.KNB DT33~41 CB MIWAMIWA LA20.KNB DT33~41 CBMIWA
6,498税込7,148
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
ブロンズ20型グリーン購入法適合
MIWA LA20.KNB DT29~32 SV MIWAMIWA LA20.KNB DT29~32 SVMIWA
4,798税込5,278
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
20型グリーン購入法適合
MIWA LA20.KNB DT33~41 SV R=ELA08 MIWAMIWA LA20.KNB DT33~41 SV R=ELA08MIWA
4,798税込5,278
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
仕様BS31専用長座付20型グリーン購入法適合
MIWA PR LA20-1 64×33~41 SV MIWAMIWA PR LA20-1 64×33~41 SVMIWA
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)美和ロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
MIWA U9 LA20-1 64×33~41 GD MIWAMIWA U9 LA20-1 64×33~41 GDMIWA
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
MIWA LA.SK CM (SC09) 美和ロックMIWA LA.SK CM (SC09)美和ロック
299税込329
1個
5日以内出荷
LA用CMストライク L寸法=20
グリーン購入法適合
MIWA LA.FT L2 ST L (F920) MIWAMIWA LA.FT L2 ST L (F920)MIWA
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
LA用L型段付きフロント
勝手左勝手グリーン購入法適合
MIWA LA.FT L2 CB L (F920) MIWAMIWA LA.FT L2 CB L (F920)MIWA
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
LA用L型段付きフロント
ブロンズ勝手左勝手グリーン購入法適合
MIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A 美和ロックMIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A美和ロック
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用
グリーン購入法適合
MIWA U9 ALA20-1 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 ALA20-1 64×33~41 SVMIWA
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 LAL20-2A 51×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAL20-2A 51×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LAT20-2A 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAT20-2A 64×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LAL20-2A 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAL20-2A 64×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LAT20-2A 51×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAT20-2A 51×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 ALA3N20-1 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 ALA3N20-1 64×33~41 SVMIWA
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
MIWA LAL.SK CM (SB46) MIWAMIWA LAL.SK CM (SB46)MIWA
899税込989
1個
5日以内出荷
LAL用ストライク
寸法L(mm)20グリーン購入法適合
MIWA ELA2080-1 DT33~41 SV 美和ロックMIWA ELA2080-1 DT33~41 SV美和ロック
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
種別レバーハンドル用長座 内外1組グリーン購入法適合
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.4V, SMBJ20CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.4V, SMBJ20CATAIWAN SEMICONDUCTOR
2,798税込3,078
1セット(50個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 32.4V最小ブレークダウン電圧 = 22.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 18.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.4V, SMCJ20A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.4V, SMCJ20ATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(20個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 32.4V最小ブレークダウン電圧 = 22.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 46.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.75mm過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20ATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,198税込1,318
1袋(25個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 27.7V最小ブレークダウン電圧 = 19V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 17Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 22A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 3.6mmTVSダイオードアキシャル単方向600 W、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20CATAIWAN SEMICONDUCTOR
919税込1,011
1袋(20個)
欠品中
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 27.7V最小ブレークダウン電圧 = 19V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 17Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 22A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 3.6mmTVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト TECH鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイトTECH
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
主に純正アルミホイールフランジ(薄リム)適合形状となっています。
材質最大隙間(mm)5
トランプ ミワックストランプミワックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シンプル柄のプラスチック製トランプです。
仕様●材質:プラスチック●カードサイズ:59×89mm●ケースサイズ:65×96×20mmアズワン品番4-3073-11
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1袋(20個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 22.5V最小ブレークダウン電圧 = 15.2V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 13.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 28A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 3.6mmTVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応