カテゴリ

  • 農業機械(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 制御機器(51)
  • 切削工具(50)
  • メカニカル部品(28)
  • 自動車純正部品(26)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 安全用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 照明(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-22」の検索結果

関連キーワード
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフターLA-22 軽操作上下式車止め交換用本体 サンポールリフターLA-22 軽操作上下式車止め交換用本体サンポール
299,800税込329,780
1本
3日以内出荷から41日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物仕上#400、頭部:メタリックグレータイプ軽操作リフター上下式
薄形Vベルト LA形 LA22 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA22三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ22ベルト長さ(mm)559寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
ヒストカッターローアングル タイプ80LA 22° 50枚入 武藤化学ヒストカッターローアングル タイプ80LA 22° 50枚入武藤化学
7,798税込8,578
1個(50枚)
10日以内出荷
パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数 生検材料:50 ~60個、剖検材料:35 ~40個2.硬質組織等の薄切も容易子宮、前立腺、乳腺、甲状腺、気管支軟骨、脱灰組織、血紮糸等も難なく切ることができます。3.塑性変形なく原形通りの大きさに切れる切削時の摩擦抵抗により起こる塑性変形をなくし、パラフィン包埋切片はブロックと殆ど同じ大きさに薄切ができます。4.カーリングの発生を抑え水面上でパッと広がる特殊加工により、切削時の摩擦抵抗により起こるカーリングの発生を抑えることができます。これによりスライドグラスへの切片の貼付けが大変楽になります。この度新発売のPLASMAは最新のプラズマ窒化処理をすることにより、刃先がノコ刃となり切れ味が良くなり耐久性が向上しております。※原理刃先のまわりにプラズマを発生させ刃先にイオンを打ち込むと、刃先の硬さが650Hv(ビッカース硬度)から1100Hvにあがることにより刃先の硬度が上昇し切れ味、耐久性が向上します。最新技術の装置を使用することにより、ばらつきが少なくなります。プラズマ窒化処理により滑らかに切片を薄切できる効果を生みます。腎生検やリンパ節等の極薄切に適し、刃角度が鋭角になっています。
仕様●刃角度:22mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医アズワン品番65-9084-49
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA22オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA22オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA22オレンジ部品名称Vベルト LA22オレンジ関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.25MB)図解NoGKSL3300-M フレーム部品_No.45、GKSL3300-K フレーム部品_No.45、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.49、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.49、GKSL3301-M フレーム部品_No.44、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.49、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.48、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.55、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.52、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.50、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.54、MSV413R2-K フレーム部品_No.50、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、GKSL3301-K フレーム部品_No.44、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MRS90-500 ユアツポンプ部品_No.23、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.45、MSL330-M-A フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413R2-M フレーム部品_No.50、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.51、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.52、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.51、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.50
Vベルト LA22オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA22オレンジBIGM(丸山製作所)
1,922税込2,114
1個
7日以内出荷
規格LA22オレンジ部品名称Vベルト LA22オレンジ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB)図解NoMS410RCL-K ブレーキ部品_No.33、MS410RCL-M ブレーキ部品_No.33
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
59,980税込65,978
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
MIWA LA22.KNB DT33~41 SV R MIWAMIWA LA22.KNB DT33~41 SV RMIWA
4,798税込5,278
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
22型勝手右勝手グリーン購入法適合
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1袋(6本)
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
818税込900
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACELED電球付クリップランプ ニュールミネαWING ACE(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)最大500設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から94日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
リフターLA-22 軽操作上下式車止め サンポールリフターLA-22 軽操作上下式車止めサンポール
399,800税込439,780
1本
41日以内出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物仕上#400、頭部:メタリックグレータイプ軽操作リフター上下式形状カギ付(南京錠40mm)
短冊 呉竹短冊呉竹
169税込186
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
記念の作品用に、あるいは贈り物として。 墨色のはえる短冊です。
用途俳画、俳句、和歌などに材質紙・ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ(ミリサイズ)ハイロック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
研磨用 研磨砥石棒 本多電子研磨用 研磨砥石棒本多電子
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-01PL
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボイハラサイエンス
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ユニオンエルボ ハイロックユニオンエルボハイロック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
フルレンジ 福助工業フルレンジ福助工業
13,980税込15,378
1ケース(50枚×12袋)
翌日出荷から3日以内出荷
本体のみです。
材質PPF
160mm [直]ロックピンセット エスコ160mm [直]ロックピンセットエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-22
MDLA ユニオンエルボ イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
22mm 絶縁片口スパナ エスコ22mm 絶縁片口スパナエスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
寸法S(mm)22仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-22材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)216寸法a(mm)9寸法b(mm)52寸法I(mm)190
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
129,800税込142,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4
160mm ロングフラットノーズプライヤー(メッキ) エスコ160mm ロングフラットノーズプライヤー(メッキ)エスコ
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状フラットノーズエスコ品番EA537LA-22
1.0m [差し込式]流し台用ホース エスコ1.0m [差し込式]流し台用ホースエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-22
インクローラー2YS用 赤 (1851) 新盛インダストリインクローラー2YS用 赤 (1851)新盛インダストリ
599税込659
1個
翌々日出荷
ブラケットエアークリーナー (SL) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (SL)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
チューブ ブーストSW バキューム (SL) MAZDA(マツダ)チューブ ブーストSW バキューム (SL)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吸盤フック EA638LAシリーズ エスコ吸盤フック EA638LAシリーズエスコ
3,560税込3,916
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザーマイト工業株式会社
54,980税込60,478
1台ほか
4日以内出荷
新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下バッテリー容量(Ah)5.2指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M関連資料(1.4MB)
フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 18・19-21 MT-25 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 18・19-21 MT-25WR’S(ダブルアールズ)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
用途18・19-21 MT-25
フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 15-17 YZF-R25 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 15-17 YZF-R25WR’S(ダブルアールズ)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
用途15-17 YZF-R25
レシプロソーブレード(金工用) エスコレシプロソーブレード(金工用)エスコ
5,150税込5,665
1パック(5枚)
翌日出荷から8日以内出荷
逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃 岡崎精工逆段ソリッドハイヘリカルエンドミル4枚刃岡崎精工
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
[30220] 円すいころ軸受 エスコ[30220] 円すいころ軸受エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:100 D:180 B:34アズワン品番64-7975-20
1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA573LA-220先端形状六角