カテゴリ
- 農業機械(72)
- 切削工具(47)
- 制御機器(40)
- メカニカル部品(17)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 安全用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(5)
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(71)
- グーリング(44)
- YIJIA(25)
- 三ツ星ベルト(14)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- エスコ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 八光電機(4)
- 渡辺電機工業(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- WR’S(ダブルアールズ)(3)
- brembo(3)
- FIRSTCOM(3)
- omron(オムロン)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- 呉竹(2)
- イハラサイエンス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「la-22」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA22オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格LA22オレンジ部品名称Vベルト LA22オレンジ図解NoGKSL3300-M フレーム部品_No.45、GKSL3300-K フレーム部品_No.45、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.49、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.49、GKSL3301-M フレーム部品_No.44、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.49、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.48、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.55、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.52、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.50、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.54、MSV413R2-K フレーム部品_No.50、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、GKSL3301-K フレーム部品_No.44、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MRS90-500 ユアツポンプ部品_No.23、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.45、MSL330-M-A フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413R2-M フレーム部品_No.50、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.51、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.52、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.51、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.50
Vベルト LA22オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格LA22オレンジ部品名称Vベルト LA22オレンジ図解NoMS410RCL-K ブレーキ部品_No.33、MS410RCL-M ブレーキ部品_No.33
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(6本)当日出荷から11日以内出荷モールドクリップS両端付用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
LED電球付クリップランプ ニュールミネα
WING ACE(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
短冊
呉竹¥189~税込¥208~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷記念の作品用に、あるいは贈り物として。 墨色のはえる短冊です。用途俳画、俳句、和歌などに材質紙・ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ
イハラサイエンス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ(ミリサイズ)
ハイロック¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
ユニオンエルボ
ハイロック¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
22mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥6,130税込¥6,7431個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-22材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)216寸法a(mm)9寸法S(mm)22寸法b(mm)52寸法I(mm)190
アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L
アディダス¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷週末の小旅行や毎日のワークアウトに出かけるときも、このアディダスのダッフルバッグなら、ギアを整理整頓しやすく、すぐに取り出せる。多数のポケットには、必要なものがすべて収まる。疲れにくいストラップと、軽量ながら耐久性に優れた構造で、どんな日でも持ち運びしやすい。色ブラックサイズNS容量(L)51.3素材リサイクルナイロン100%
超高輝度グリーンレーザー
マイト工業株式会社¥54,980~税込¥60,478~1台ほか4日以内出荷新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下バッテリー容量(Ah)5.2指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M
UAG アップルウォッチバンド( 49/46/45/44mm)
プリンストン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷材質ナイロン(バンド)、ステンレススチール(留め具)寸法(mm)幅40×奥行8.5×高さ140~170質量(g)42対応機種Apple Watch 49/46/45/44mm
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥8,198税込¥9,0181本5日以内出荷から25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷から32日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
4灯シーリングライト ストレート形
アイリスオーヤマ¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。材質スチール、ABS幅(mm)819寸法(mm)約819×160×331高さ(mm)331質量(g)1900奥行(mm)160電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80(20W×4)スイッチプルスイッチ口金E26器具・セットセット品使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内調光の可否否調色の可否否
ラッピング用端子アングル連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥39,980税込¥43,9781袋(10個)9日以内出荷から13日以内出荷2.54mmピッチで連結したアングルタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せにより、スイッチの切替ができます。 基板と基板を90°で連結することができます。 34ピン連結しておりますので、WLA-1シリーズ(1列タイプ)は、モールド用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御利用下さい。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1
MIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L
美和ロック¥8,798税込¥9,6781組(2個組)5日以内出荷同一キー番号のシリンダー2個セットシリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
























![160mm [直]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004167-260602-02.jpg)





![1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978452-170830-02.jpg)




![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)