カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(466)
  • メカニカル部品(142)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • 切削工具(51)
  • 自動車純正部品(44)
  • 農業機械(30)
  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • オフィス家具(14)
  • 建築金物(14)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空圧工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-32」の検索結果

関連キーワード
924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA32 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA32三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ32ベルト長さ(mm)813寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA32 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA32三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ32ベルト長さ(mm)813寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
CG Series(CG1LA32) SMCCG Series(CG1LA32)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
Vベルト LA32オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA32オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA32オレンジ部品名称Vベルト LA32オレンジ関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.97MB)図解NoSSA-S551 動力噴霧機(2)部品_No.7、SSA-S501 撹拌部品_No.32、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S550 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.34、SSA-S501 動力噴霧機(2)部品_No.8
高速起動ラミネーターA3 2本ローラー アイリスオーヤマ高速起動ラミネーターA3 2本ローラーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
質量(g)2400電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)最大ラミネート幅(mm)320最大投入幅A3対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
MIWA LA32.KNB DT33~41 SV MIWAMIWA LA32.KNB DT33~41 SVMIWA
5,698税込6,268
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
32型グリーン購入法適合
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SV)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA32) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1LA32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SR)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
空気圧シリンダ 10A-6LA32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LA32BParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形シリーズ10A-6
CG Series(CG1LA32V) SMCCG Series(CG1LA32V)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA32-3~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA32-3~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ファインロックシリンダ CDLG1LA32 SMCファインロックシリンダ CDLG1LA32SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA32 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1LA32SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SRSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA32-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA32-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
579税込637
1個
当日出荷から121日以内出荷
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LA32 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LA32SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32クッション(A) エアクッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
ライトモンキー(黒金) フジ矢ライトモンキー(黒金)フジ矢(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-720Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-720ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)720クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-25Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-25ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA32) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA32)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-165Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-165Z)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)165
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-40Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-40Z)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
809税込890特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TFSV)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-325Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-325Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)325クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-400Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-400Z)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-65Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-65Z)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-60Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-60Z)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-15Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-15Z)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-125Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-125ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-60ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-530Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-530Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)530
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-325Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-325ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)325クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-175Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-175Z)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-890Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-890Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)890
関連キーワード
...
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r