カテゴリ

  • 自動車純正部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 農業機械(30)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-34」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA34 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA34

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ34ベルト長さ(mm)864寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト(LA34-AG6 ヤンマー

    Vベルト(LA34-AG6

    ヤンマー
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LA34-AG6
  • Vベルト LA34オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA34オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格LA34オレンジ部品名称Vベルト LA34オレンジ図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.65、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.67、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-E501DX 動力噴霧器-2部品_No.10、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.65、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.10
  • Vベルト LA34オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA34オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格LA34オレンジ部品名称Vベルト LA34オレンジ図解NoLVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.13
  • Vベルト LA34トクシユカコウ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA34トクシユカコウ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    備考LA34オレンジ部品名称Vベルト LA34トクシユカコウ図解NoMS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.4、MS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.4
  • 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
    材質ABS樹脂、スチールサイズA3質量(g)3100定格消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89電源コード(m)約1.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)最大ラミネート幅(mm)320対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)

    端子付きテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
    用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

    三ツ星ベルト
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
    タイプニューオレンジ角度θ(°)40
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • KLA エルボ イハラサイエンス

    KLA エルボ

    イハラサイエンス
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状エルボ
  • アルミ製ラチェットレバーホイスト ヒッパラー

    アルミ製ラチェットレバーホイスト

    ヒッパラー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    特殊強力アルミ合金製のコンパクトボディーです。コンパクト設計ですので狭いところ、足場の悪い難所でもアクティブに活躍します。ギヤボックスは頑丈な一体構造となっており、軸がぶれる事も無くなりました。チェーンには合金線材を採用しており、定格重の5倍の強度と耐摩擦性を備えています。操作性を追求した早戻機構で、チェーンはワンツーアクションのスムーズ作動です。ギアシンクロ伸縮システムが、作業のスピードアップを実現します。運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業など、あらゆる現場で広く使用されています。
    用途運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業などのあらゆる現場での引き締め、締め付けハンドル長さ(mm)300(ピニオンの中心から)標準揚程(m)1.5
  • LEDランタンライト スマイルキッズ

    LEDランタンライト

    スマイルキッズ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。 LEDと反射板の併用で明るさアップ!
    用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂イエロー光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約40
  • 水に浮くLEDランタンライト スマイルキッズ

    水に浮くLEDランタンライト

    スマイルキッズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    水に落としても大丈夫。側面にフック付。
    材質ABS樹脂質量(g)195光源白色LED3個使用電池単3形乾電池4個(別売)電池寿命連続点灯/約14時間サイズ(mm)Φ120×210アズワン品番64-4012-98明るさ(Lm)約110防水性IPX5
  • 25mm ニス・油性用刷毛 エスコ

    25mm ニス・油性用刷毛

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109LA-34全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)25
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯

    シュナイダーエレクトリック
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力排気弁 Festo

    圧力排気弁

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2961アズワン品番65-8023-54
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    70,980税込78,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • レンズオプション omron(オムロン)

    レンズオプション

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から106日以内出荷
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • CoroBore(R) XL用スライドアダプタ サンドビック

    CoroBore(R) XL用スライドアダプタ

    サンドビック
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • エアシリンダ  CDBA2G100 SMC

    エアシリンダ CDBA2G100

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-5~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-5~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-10~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-10~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-10~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-10~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L25

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F40

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B40 SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B40

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-1~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-1~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L25)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 回転式偏光フィルター VSテクノロジー

    回転式偏光フィルター

    VSテクノロジー
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-100 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-100

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB80-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB80-~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ 双葉電子工業

    IP67対応高耐久サーボモーター BLA34シリーズ

    双葉電子工業
    159,800税込175,780
    1個
    11日以内出荷
    高トルクかつ長寿命(MTTF 1,000時間以上)をコンセプトに開発された製品です。防塵防水(IP67)、MIL規格(振動)にも対応していて、過酷な環境でもお使いいただけます。
    用途FA、ロボット(ロボティクス)、ドローン(UAV)