カテゴリ
- メカニカル部品(49)
- バイク部品(37)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 制御機器(24)
- 農業機械(22)
- 機構部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 切削工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 建築金物(7)
- 電気材料(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 厨房用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(35)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- ParkerTAIYO(17)
- ネグロス電工(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- カナフジ電工(10)
- 三ツ星ベルト(8)
- 工進(7)
- 椿本チエイン(7)
- 東洋技研(7)
- 岡崎精工(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ナカバヤシ(4)
- リケン(4)
- 協和[機構部品](4)
- ニチコン(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 岩田製作所(3)
- CKD(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「la-40」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LA形
(24件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-LA40(リターン式)
ノーブランド¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
端子付きテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷から7日以内出荷丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
明色エース朱肉
新朝日コーポレーション(SACOS)¥639税込¥7031個当日出荷から翌々日出荷速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。 極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。 印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。エコマーク認定認定インク色朱グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 218繰り返し・詰め替え対応
テツノホースリール
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から3日以内出荷巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。仕様L1-型レバーノズル付材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)カバーなし使用圧力(MPa)0.3キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)適合ホース内径×外径(Φmm)15×20適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
台付スコヤ(JIS2級)
TRUSCO(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526![粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530948-180717-02.jpg)
粘着付カードホルダー(スティキット)
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)当日出荷裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。仕様中紙付材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40B
ParkerTAIYO¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
汎用型メドーブロワ LA
日東工器¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
カルックス婦人
アトム¥4,198税込¥4,6181足3日以内出荷超軽量!足もとふわふわの新感覚長靴。 一般ゴム長靴の半分以下の計量!(メーカー比) とにかく軽くて疲れません。 汚れが入りにくい履き口カバー付。 見た目によらず丈夫な構造! 抗菌効果のあるインソール付。材質本体:ポリオレフィン、カバー:ナイロン形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)約600(メンズ26cm)機能抗菌・軽量対象女性用靴タイプ長靴
オート扇
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷羽根ガード二重落下防止構造質量(kg)3.5色グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
オールコアドリル
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ
協和[機構部品]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90
Amacho ローストレス刻印 英字セット 4.0mm
尼崎彫刻工業¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷トラスコ品番509-9544セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6文字種別英字
Q-ロックエレメントブッシュカバー(空圧式、油圧式)
ナベヤ¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さい。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)
ナベヤ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
色温度交換フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨










![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)









![粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530948-180717-02.jpg)














![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)