カテゴリ

  • 農業機械(29)
    • 農機用Vベルト(5)
    • エンジンパーツ(24)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用各種ベルト(1)
  • メカニカル部品(10)
    • 画像処理アクセサリ(9)
  • 切削工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車純正部品(5)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
有効ピッチ周長さ(inch)
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-37」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(LA-37-AG-6 ヤンマーVベルト(LA-37-AG-6ヤンマー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
Vベルト(LA-37-AG-6
薄形Vベルト LA形 LA37 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA37三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ37ベルト長さ(mm)940寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA37 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA37三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ37ベルト長さ(mm)940寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
819税込901特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。 垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方法PA03:PA-101-600用RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
84,980税込93,478特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
[3本組] 万能刷毛 エスコ[3本組] 万能刷毛エスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-37全長(mm)215~230種類刷毛サイズ(号)5・15・25材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色刷毛幅(mm)15・42・70
ホイール セット アルミ ディスク (8B) MAZDA(マツダ)ホイール セット アルミ ディスク (8B)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 100mm×100mmのプレートが付属品としてついています。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg)1耐荷重(kg)~14設置方式壁面取付適合モニターサイズ17~20インチ関節数/アーム(個)3
偏光フィルター VSテクノロジー偏光フィルターVSテクノロジー
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
支柱スタンドおよび移動式ワークステーションに使用する専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19Qの耐荷重は~6Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-16QAの耐荷重は~8Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-17QAの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-37QAの耐荷重は~14Kgで、目安として17~20インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-17QAと37QAは、LA-17LやLA-37Lと同様の関節構造です。耐荷重調節機構を有するとともに、高い剛性と信頼性を有しております。
設置方法支柱スタンドおよび移動式ワークステーション用RoHS指令(10物質対応)対応
MIWA LA-0 64×37~41 ST A MIWAMIWA LA-0 64×37~41 ST AMIWA
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
空錠 両開き
グリーン購入法適合
MIWA LA-3 64×37~41 ST A MIWAMIWA LA-3 64×37~41 ST AMIWA
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
空錠/サムターン 両開き
グリーン購入法適合
MIWA U9 LA-1 64×37~41 ST A MIWAMIWA U9 LA-1 64×37~41 ST AMIWA
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合
MIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A 美和ロックMIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A美和ロック
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用
グリーン購入法適合
移動式モニタースタンド高荷重 モダンソリッド移動式モニタースタンド高荷重モダンソリッド
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。
耐荷重(kg)~10
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。 LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。 LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
設置方法簡易壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。 省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。 取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。 さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。 関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ設置方法支柱取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
油フィルター ダイニチ工業油フィルターダイニチ工業(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FB-566LD, FB-569LD, FB-56LD, FHY-32TS10, FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FHY-32TS9, FKD-327NE, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-326NE, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-32NCAZ1, FW-3317KE, FW-3317KEE5, FW-3318KE, FW-3318KEE6, FW-3319KC, FW-3319KE, FW-3319KEE7, FW-3320KC, FW-3320KE, FW-3320KEE8, FW-3321KC, FW-3321KE, FW-3321KEE9, FW-3322KC, FW-3322KE, FW-3322KEE2, FW-3323KC, FW-3323KE, FW-3323KEE3, FW-3324KC, FW-3324KE, FW-3325KC, FW-3325KE, FW-3325KEE5, FW-33EK1, FW-3614L, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-367L, FW-368L, FW-369L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724LS, FW-3724SGX, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4318KEE6, FW-4319KE, FW-4319KEE7, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-4614L, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-469L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724LS, FW-4724SGX, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5614L, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-569L, FW-56LAZ1, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724LS, FW-5724SGX, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6614L, FW-6615L, FW-667L, FW-668L, FW-669L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6714LX, FW-6714SLX, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-677LX, FW-678LX, FW-679LX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7214SDX, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C3225KX, FW-C3323KC, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3319K, FW-D3619L, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KH3222NC, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-M3615L, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-SD32NC1, FW-V3725SGX, FW-V37SGX, FW-V4725SGX, FW-V47SGX, FW-V5725SGX, FW-V57SGX, FW-YK32NC4, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32ER, FX-32R2, FX-32R3, FX-32R4, FX-52R2, FX-52R3, FX-52R4, FX-72ER, FX-72R2, FX-72R3, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
液晶モニタマウント LION (ライオン事務器)液晶モニタマウントLION (ライオン事務器)
31,980税込35,178
1台
46日以内出荷
アズワン品番64-8100-52
レンズオプション omron(オムロン)レンズオプションomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
41日以内出荷から90日以内出荷
モニターマウント ナイキモニターマウントナイキ
29,980税込32,978
1台
50日以内出荷
質量(kg)1.5
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
キャップ ホイール (LA) MAZDA(マツダ)キャップ ホイール (LA)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
キャップセンター (LA) MAZDA(マツダ)キャップセンター (LA)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
レバー ジャッキ (LA) MAZDA(マツダ)レバー ジャッキ (LA)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ジャッキ (LA) MAZDA(マツダ)ジャッキ (LA)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーションMODERNSOLID(ウィンテクノ)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーションMODERNSOLID(ウィンテクノ)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
マンガ標識 グリーンクロスマンガ標識グリーンクロス
698税込768
1枚
当日出荷から3日以内出荷
女性支援マンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識取付方式4隅穴仕様エコボード、四隅穴あり厚さ(mm)1
CG Series(CG1LA40) SMCCG Series(CG1LA40)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-750Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-750Z)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
NF 縦仕切付軽量物品棚 日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚日本ファイリング
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
縦仕切板付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装