カテゴリ

  • 建築金物(100)
  • オフィス家具(38)
  • 自動車純正部品(27)
  • 農業機械(25)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-41」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA41 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA41三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ41ベルト長さ(mm)1041寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA41 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA41三ツ星ベルト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ41ベルト長さ(mm)1041寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA41オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA41オレンジBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格LA41オレンジ部品名称Vベルト LA41オレンジ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB)図解NoMSA613-M 走行部組立部品_No.19、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.23、MSA613R2T-2K ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R3-M-A ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613-K 走行部組立部品_No.19
焼型 丸型カップ用フタ 東洋アルミエコープロダクツ焼型 丸型カップ用フタ東洋アルミエコープロダクツ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
869税込956特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から56日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
ユニクロ パワーアングル ACE(エース)ユニクロ パワーアングルACE(エース)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
モリギン パワーアングルプレート ACE(エース)モリギン パワーアングルプレートACE(エース)
349税込384
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20
プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント エレコムプリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 厚手 インクジェット 写真プリントエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
きれいに印刷できる写真用光沢紙。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
ホワイト白色度(%)1用紙写真用紙紙厚(mm)0.25坪量(g/m2)200用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
プリント基板冷却用銅コイン MAC8(マックエイト)プリント基板冷却用銅コインMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
材質仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用サインラベル TRUSCO屋外用サインラベルTRUSCO
519税込571
1冊(10枚)
当日出荷
屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途警告・注意などのサイン表示に。面付1面
焼型 丸 16cm用フタ 東洋アルミエコープロダクツ焼型 丸 16cm用フタ東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミタイプサイズ(cm)16
焼型丸型 14cm タルト兼用蓋 東洋アルミエコープロダクツ焼型丸型 14cm タルト兼用蓋東洋アルミエコープロダクツ
2,998税込3,298
1パック(100枚)
当日出荷
サイズ(cm)14
X FIT HP Hankook(ハンコック)X FIT HPHankook(ハンコック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
1.0L じょうろ エスコ1.0L じょうろエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1透明ブラウンエスコ品番EA124LA-41材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)385×105×195質量(g)235
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント エレコムプリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリントエレコム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。
ホワイト白色度(%)1用紙写真用紙紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)145用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)
MWフラッシュ棚受(重量用) SPG(サヌキ)MWフラッシュ棚受(重量用)SPG(サヌキ)
8,898税込9,788
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー棚受け金具棚柱用
R 1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-41適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
サウンドラインアンプ データシステムサウンドラインアンプデータシステム
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
外部音声をレベル調整して出力。ストレスフリーのサウンド設定を実現。入力1と入力2に同時に音声を入力すると合成して出力します。DVDプレーヤーとポータブルナビの音声案内を入力すると、車のスピーカーでDVDを聞きながらナビの音声案内も聞くことが出来ます。
セット内容本体×1台、電源ケーブル×1本、エレクトロタップ、両面テープ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×24×69(突起部除く)
30mm 万能刷毛 エスコ30mm 万能刷毛エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-41全長(mm)215質量(g)19種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30
グリーンレーザー墨出器 サンピースグリーンレーザー墨出器サンピース
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 受光器の使用で屋外使用可能 リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515指示方式磁気ダンパー自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下寸法(高さH×幅W)(mm)196×130(突起物を含む)連続点灯時間(時間)全灯:約7(リチウム電池使用時)
ユニット 4X4 コントロール (WL) MAZDA(マツダ)ユニット 4X4 コントロール (WL)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
シャフト ウォーターポンプ (SL) MAZDA(マツダ)シャフト ウォーターポンプ (SL)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (SLA4) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (SLA4)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ブラケットヒーターリレー (SL) MAZDA(マツダ)ブラケットヒーターリレー (SL)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ホースエアー (WLA4) MAZDA(マツダ)ホースエアー (WLA4)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
メタルパーツボックス FamiメタルパーツボックスFami
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
材質スチール
プーリー クランクシャフト (SL) MAZDA(マツダ)プーリー クランクシャフト (SL)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
カバーエアークリーナー (WL) MAZDA(マツダ)カバーエアークリーナー (WL)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ブラケット (WLA4) MAZDA(マツダ)ブラケット (WLA4)MAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ボスウォーターポンププーリー (SL) MAZDA(マツダ)ボスウォーターポンププーリー (SL)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ブラケット(R)ラジエター (SL) MAZDA(マツダ)ブラケット(R)ラジエター (SL)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ホース ウォーターサブタンク (SL) MAZDA(マツダ)ホース ウォーターサブタンク (SL)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ブラケットフューエルフィルター (WL) MAZDA(マツダ)ブラケットフューエルフィルター (WL)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷