320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA59
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ59 ベルト長さ(mm)1499 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA59
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ59 ベルト長さ(mm)1499 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA59オレンジ
規格LA59レツド 部品名称Vベルト LA59オレンジ 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 図解NoMS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52
1個
2,468 税込2,715
7日以内出荷

シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


DONGIL RUBBER BELT農業機械用Vベルト
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-37 関連資料(0.03MB) (0.02MB) (0.02MB)
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD50) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF63) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG63-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG50-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-1~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG40-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。 材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製 均等荷重(kg)245 設置寸法・奥行(mm)1890 設置寸法・幅(mm)790 昇降方式電動ウインチ 最大使用質量(kg)245 収納寸法・幅(mm)790 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
1台
2,698,000 税込2,967,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL63-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD32-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
作動方式複動片ロッド
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

CD Series(CDBA2F40) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F63) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D63 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2D63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2F63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F50) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)


エアシリンダ  CDBA2F50 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2L40 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D80) SMC CADデータあり
1個
56,980 税込62,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2G100 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T50 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

関連キーワード