カテゴリ

  • 自動車純正部品(31)
  • 農業機械(12)
  • オフィス家具(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-62」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA62 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA62三ツ星ベルト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA62 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA62三ツ星ベルト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)ワニ口クリップ付テストリードT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル
3,698税込4,068
1パック
当日出荷
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から5日以内出荷
書道半紙仔鹿 呉竹書道半紙仔鹿呉竹
299税込329
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
やぶれにくい丈夫なパルプ半紙。滲みをおさえ、墨色が鮮明です。チャック付袋入り。
材質寸法(mm)242×334RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカ 河村電器産業漏電ブレーカ河村電器産業
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から14日以内出荷
35mm 万能刷毛 エスコ35mm 万能刷毛エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-62全長(mm)220質量(g)27種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)ナイロン主な用途油性用・水性用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)42
R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型エバラポンプ(荏原製作所)
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
スプレーノズル(8パターン) エスコスプレーノズル(8パターン)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
樹脂製排水水中ポンプPLA テラル樹脂製排水水中ポンプPLAテラル
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PL極数(P)2ケーブル種類VCT
スプレーノズル(8パターン・プラグ付) エスコスプレーノズル(8パターン・プラグ付)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
200税込220
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
チューブ バキューム (WLA6) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (WLA6)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
アクチュエーター(R) パワー ロック (LA) MAZDA(マツダ)アクチュエーター(R) パワー ロック (LA)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
ねじタイプ電灯分電盤 日東工業ねじタイプ電灯分電盤日東工業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対青木精密工業
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸青木精密工業
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
引戸用チャイルドロック TOSTEM(LIXIL)引戸用チャイルドロックTOSTEM(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付(皿小ねじM3x8:2本)
ドア用チャイルドロック TOSTEM(LIXIL)ドア用チャイルドロックTOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
セット内容ストライク付き。取付ねじ付(皿小ねじM4x30:2本、皿タッピンねじΦ3.5x20:4本)
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸青木精密工業
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)クリップコネクタテストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24
セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO62LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07HO62LAbrembo
5,298税込5,828
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO62LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB650R(19-21)、CBR650R(19-21)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、X-ADV(17-21)
材質シンタード
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
レンズオプション omron(オムロン)レンズオプションomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
41日以内出荷から90日以内出荷
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)8適合モニターサイズ27材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90VESA対応75×75/100×100mm支柱径(Φmm)約35保証期間購入日より1年
モジュラーカバー マーベルモジュラーカバーマーベル
2,398税込2,638
1袋
当日出荷
CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ
用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
1連はしご LA1-a 長谷川工業1連はしご LA1-a長谷川工業
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト規格日本産業規格(JISマーク 1300型) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)351使用角度(°)75最大使用質量(kg)130
キャップ ドアトリム フロント (LA) MAZDA(マツダ)キャップ ドアトリム フロント (LA)MAZDA(マツダ)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ベゼル インナー ロック (LA) MAZDA(マツダ)ベゼル インナー ロック (LA)MAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
スクリューストライカー (LA) MAZDA(マツダ)スクリューストライカー (LA)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷