990件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ32 ベルト長さ(mm)813 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

CG Series(CG1LA32) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA32
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ32 ベルト長さ(mm)813 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA32オレンジ
規格LA32オレンジ 部品名称Vベルト LA32オレンジ 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.97MB) 図解NoSSA-S551 動力噴霧機(2)部品_No.7、SSA-S501 撹拌部品_No.32、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S550 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.34、SSA-S501 動力噴霧機(2)部品_No.8
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SV) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA32-3~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SR) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA32-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ファインロックシリンダ CDLG1LA32 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CDG1LA32-25Z-B54L 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-25Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-400Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1LA32 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 クッション(A) エアクッション ロックの位置(R) ロッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-125Z SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDG1LA32-325Z-M9BAL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-325Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)325 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-450Z SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-325Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)325 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


CDG1LA32-890Z-C73CZS 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-890Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)890 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-165Z) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-100Z SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-40Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)40 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-175Z) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-890Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-65Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)65 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-700Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-275Z) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-60Z) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-150Z SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-530Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CDG1LA32-720Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-720Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)720 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-650Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)650 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-50Z) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pla300