カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • 自動車純正部品(117)
  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la59」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA59 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA59三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ59ベルト長さ(mm)1499寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA59 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA59三ツ星ベルト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ59ベルト長さ(mm)1499寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA59オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA59オレンジBIGM(丸山製作所)
2,468税込2,715
1個
7日以内出荷
規格LA59レツド部品名称Vベルト LA59オレンジ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB)図解NoMS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-37関連資料(0.03MB) (0.02MB) (0.02MB)
可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式)ピカコーポレイション
2,698,000税込2,967,800
1台
10日以内出荷
電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製均等荷重(kg)245設置寸法・奥行(mm)1890設置寸法・幅(mm)790昇降方式電動ウインチ最大使用質量(kg)245収納寸法・幅(mm)790フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBGSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF63) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF63)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG63-~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG50-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG40-~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL63-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL63-~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD32-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD32-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDBA2F40) SMCCD Series(CDBA2F40)SMC
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MC Series(MCN2-32X450) SMCMC Series(MCN2-32X450)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)32
その他(CDVRA1BS100-~) SMCその他(CDVRA1BS100-~)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
サイズ100
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F63) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F63)SMC
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T63) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T63)SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D63 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D63SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ  CDBA2D63 SMCエアシリンダ CDBA2D63SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2F63 SMCエアシリンダ CDBA2F63SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D80 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D80SMC
57,980税込63,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F50) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2F50)SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D50) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D50)SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ  CDBA2F50 SMCエアシリンダ CDBA2F50SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2L40 SMCエアシリンダ CDBA2L40SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D80) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D80)SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T40TN) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T40TN)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エアシリンダ  CDBA2T80 SMCエアシリンダ CDBA2T80SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2G100 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2G100SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ  CDBA2T63 SMCエアシリンダ CDBA2T63SMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
エアシリンダ  CDBA2T50 SMCエアシリンダ CDBA2T50SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド