耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質パラフィン
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
アズワン品番65-2345-08
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質PE(ポリエチレン)系フィルム
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
幅(mm)100
長さ(m)38
アズワン品番6-711-51
1箱(12個)
¥56,900
税込¥62,590
翌々日出荷
白色のEppendorfMicroplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています。黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります。全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されています。ロット別認定PCRclean純度等級からお選びになれます。抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性
仕様●純度グレード:PCR clean●白色ウェル、ボーダーグレー●入数:80枚(5袋×16枚)●材質:ポリプロピレン●384ウェル●操作容量:5-120μL●1ウェルあたりの総容量:140μL●底の形状:Vボトム(コニカル)
アズワン品番65-3744-99
危険物の類別非危険物
1枚(80枚)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS
外寸法(mm)127×85.6×14
4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質ABS樹脂
アズワン品番2-8265-01
付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個
寸法(mm)171×120×144
1個
¥14,652
税込¥16,117
当日出荷
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
価値ある価格帯で、スリム化を実現。デスク周りもスッキリ。大巻き・小巻きを1パーツ兼用可。小巻きパーツの紛失防止、。カラーは、定番のブラック色
適合テープ:幅24mm×長さ大巻70mまで/小巻30mまで
材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP
色ブラック
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194
1台
¥479
税込¥527
当日出荷
スタイリッシュな木製フラット天板付のスリムワゴン。
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン
たっぷり収納!スリムトイレラック。たっぷり収納できる引出しがあり、とても便利です。明るめのホワイト色のため、トイレの空間を爽やかに見せてくれます。下部の引出しにはキャスターが付いているため、スムーズに開け閉めができます。下部の引出しは上下に収納部分が分かれているため、使い勝手が良いです。
用途トイレの収納・ラックとして。
材質化粧繊維板・ラッカー塗装
質量(kg)9
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×52×65
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP
質量(kg)1
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
幅(cm)10
長さ(m)152
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アズワン品番3-210-01
仕様4本掛
材質塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)150×126×195
1個
¥6,782
税込¥7,460
当日出荷
関連キーワード