仕様●コンタクトの数: 4●通常端子構成: 2NC + 2NO●取付方法: 前面取り付け●製品シリーズ: TeSys●シリーズ: LADN●コンタクトの定格電流: 10 A●接続方式: ねじ●回路: 4極●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●動作温度 Max: +60℃●Better World 認証: Green Premium●動作温度範囲: -5 +→60 ℃
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード