18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用 仕様主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ 付属品モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル 適合(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus 電源(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A コネクタモジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×40×35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

音羽電機工業雷プロテクタLAN用
エコ商品
接地不要でLAN回線に接続するネットワーク機器やパソコンを保護。 高耐力パルストランスを内蔵したことにより、電気的に絶縁し接地が不要です。 ギガビットイーサネット1000BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-Tに対応。 一次二次間のインパルス耐電圧は7kV。 DINレール取付・ねじ取付の二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途サーバ・ネットワーク機器・PC 形状モジュラー:RJ-45(8芯) 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)-20~70 対応通信環境:10BASE-T(IEEE802.3)・100BASE-TX(IEEE802.3u)・1000BASE-T(IEEE802.3ab) 周波数帯域(MHz)1~100 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) ケーブルUTPカテゴリ5e・6・6Aケーブル 定格インパルス耐電圧(kV)一次二次:7(1.2/50μs) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.5以下 耐電圧(kV)AC・一次二次:5(2秒)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

昭電LAN用SPD
エコ商品
19インチラック実装に最適な LAN用SPD
用途LAN回線に侵入する雷 サージからサーバー,HUB パソコンなどを守るSPD 仕様試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能 適合(回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus 幅(mm)22 定格電流(A)(12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W 使用環境温度(℃)-40~+70 最大使用電圧(V)(連続)DC60 使用環境湿度(%)96以下 電圧防護レベル(V)500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA 挿入損失(dB)DC~100MHz 1.0以下 リターンロス(dB)DC~100MHz 12.1以上
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法RJ-45コネクタ JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10
エコ商品
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約98(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80 応答時間5~10ns 動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能なし アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

音羽電機工業LAN用SPD
エコ商品
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 形状【モジュラー】RJ-45(8芯) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC60 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10
エコ商品
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約325(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165 応答時間5~10ns 動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能IP68 アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワサプライサージプロテクタ
エコ商品
雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じる セット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書 寸法(mm)W53×D209×H37.5 定格電圧44~57VDC(最大60VDC) 応答時間5ns インターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T 動作温度-40~65℃ コネクタRJ-45シールドポート RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

昭電LAN用SPD 本体のみ
エコ商品
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。 PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 適合規格JIS C 5381-21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5) 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。 質量(g)約521 定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120) 適合規格JIS C 5381-21 保護等級IP66 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1台
86,980 税込95,678
9日以内出荷

CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。 質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63 定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120) 適合規格JIS C 5381-21 保護等級IP66 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C5381-21)に適合しています。シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、BNC形同軸用は機械式の表示です。アースバーをスライドするだけで、複数のACMシリーズやサンダーブロッカーProとの連結接地(接地の共通化)が可能です。ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す状態表示に連動して動作する警報接点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側(CHECK側)にスライドすることで、警報接点出力の動作確認も可能です。
用途同軸ケーブル(BNCコネクタ)またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に 適合規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 定格電流(A)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8×71.6×101 接続方法BNCコネクタ 周波数DC~70MHz 適合回路アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ 電圧防護レベル(V)線間:200以下、接地間:500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス5kA インピーダンス(Ω)50/75 状態表示正常時 緑表示 最大連続使用電圧(V)DC70 警報容量(無電圧a接点出力)定格DC30V 0.1A
1個
35,990 税込39,589
9日以内出荷

SHODENDC12V~50V用SPD
エコ商品
分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減。DC12VからDC400Vまで対応。安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)。SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載。小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)。SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)。適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)。クラスⅡ対応。ITotalの強化により1ランク上の総合性能。進化した安全遮断技術SITS(R)を採用
用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護 仕様【定格短絡電流】D58V 1kA 適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41 モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間) 適合回路【直流】DC12~DC50V 定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20 電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500 RoHS指令(10物質対応)対応 警報接点a接点 SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵 状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯 最大連続使用電圧(V)DC58
1個
42,990 税込47,289
9日以内出荷

電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント 仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法コンセントプラグ(2P E付) JIS規格JIS C 5381-11 クラスII 適合回路AC100Vコンセント RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑LED点灯 電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
19,980 税込21,978
欠品中

テレビ用SPD TBP-TVは、アンテナからのケーブルと、機器側のケーブルを本製品に接続するだけで、テレビやチューナ、ハードディスクなどを雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、アンテナケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途同軸コネクタ(F形)、地上波・BS・CS ・4K・8K 仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法同軸コネクタ(F形) JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 適合回路地上波・BS・CS ・4K・8K 電圧防護レベル(V)中心導体~外部導体間800以下、外部導体~接地間500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

音羽電機工業アレスタ10制御電源ユニット
エコ商品
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用 定格電流(mA)3000 電圧防護レベル(V)540以下(対地間) 耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs) 適合制御電源回路用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC40
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
グレー コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)