カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(364)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
  • メカニカル部品(150)
  • オフィス家具(145)
  • 作業工具(78)
  • 測定用品(68)
  • 物流用品(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 制御機器(35)
  • 機構部品(33)
  • 農業機械(29)
  • 空調・電設資材(27)
  • 切削工具(26)
  • バイク部品(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 事務用品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 電気材料(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • バイク純正部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 照明(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-10」の検索結果

関連キーワード
1,668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用) エスコ300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599LB-10B
LB010用パーツ フックラッチ組 KITO(キトー)LB010用パーツ フックラッチ組KITO(キトー)
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番390-1556適合機種LB010質量(g)18
カッター替刃 (大) オルファカッター替刃 (大)オルファ(106件のレビュー)
309税込340
1パック(10枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
レバーブロック L5形 LB010用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L5形 LB010用パーツKITO(キトー)
179税込197
1個
4日以内出荷
関連資料(0.12MB)
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB10P~ HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB10P~HORN
32,980税込36,278
1本
15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具最小下穴径(Φmm)9最大溝深さ(mm)3最大溝幅(mm)3寸法d(mm)12
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(12件のレビュー)
268税込295特価
1個
当日出荷から翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m 千代田通商TE-AFチューブ LB(青)10mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4100質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)(150件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
ポリッシュバー セイワポリッシュバーセイワ(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り質量(g)14寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8繰り返し・詰め替え対応
替刃(大)10枚入り(文具専用) オルファ替刃(大)10枚入り(文具専用)オルファ(1件のレビュー)
319税込351
1ケース(10枚)
当日出荷
大型カッターナイフ用の通常替刃です。
材質(刃)合金工具鋼寸法(mm)100×18×0.5
V-BELT,DRIVE(LB10 ホンダV-BELT,DRIVE(LB10ホンダ
6,898税込7,588
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
V-BELT,BLADE(LB10 ホンダV-BELT,BLADE(LB10ホンダ
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ノンスリット替刃(大) ムラテックKDSノンスリット替刃(大)ムラテックKDS(2件のレビュー)
299税込329
1箱(10枚)
当日出荷
刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 エレコムLANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
六角軸レザービット ライト精機六角軸レザービットライト精機(6件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から5日以内出荷
カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙材質炭素鋼全長(mm)70シャンク径(Φmm)6.35仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック前田シェルサービス
3,698税込4,068
1個(10g)
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)富士電機(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
鋭黒刃 ムラテックKDS鋭黒刃ムラテックKDS(1件のレビュー)
259税込285
1パック(10枚)
当日出荷
刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5刃長(mm)100刃幅(mm)18
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Bオーツカ光学
92,980税込102,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
クーラントフィラーセット 日平機器クーラントフィラーセット日平機器(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ステン刃(大)10枚入 KDSステン刃(大)10枚入KDS(4件のレビュー)
589税込648
1パック(10枚)
当日出荷
サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。 しなり易く、折れにくい素材です。 水回りの作業にも使用できます。
用途水回り作業に最適です。 長期間保存しても錆びにくいです。 PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。トラスコ品番197-3197全長(mm)130材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂質量(g)82刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-24
ノンスリット鋭黒刃大 ムラテックKDSノンスリット鋭黒刃大ムラテックKDS
299税込329
1個
当日出荷
折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1097
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
お弁当ウォーマー 弁当箱 保温 あたため 弁当 ランチバッグ  USB-C 給電 トライメイトお弁当ウォーマー 弁当箱 保温 あたため 弁当 ランチバッグ USB-C 給電トライメイト
2,998税込3,298
1個
欠品中
内蔵ヒーター&アルミ蒸着フィルム仕様で内側は全面保温加工であったか長持ち。付属のUSBケーブルを別売またはお手持ちのACアダプターに接続するだけ。モバイルバッテリーもご使用頂けます。"
付属品USBタイプCケーブル1本寸法(mm)210×160×80グレー質量(g)220
角型容器 取手付 三商角型容器 取手付三商(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE口内径(Φmm)24中栓パッキン
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
替刃 ムラテックKDS替刃ムラテックKDS
259税込285
1セット(10枚)
当日出荷
適合ストレートL刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッターストレートL刃厚(mm)0.5
ブロワ用フィルター オリエンタルモーターブロワ用フィルターオリエンタルモーター
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別フィルター
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
洗浄ガン JTC洗浄ガンJTC(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。ノズル長(mm)250タイプロータリーノズルタンク容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック パイロットまとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノックパイロット
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。
用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ
下振 SK(新潟精機)下振SK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
リヴィエール B1 空錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B1 空錠 丸座長沢製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
関連キーワード
...