カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「lb-10h」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃 ムラテックKDS

    替刃

    ムラテックKDS
    239税込263
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合ストレートL刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッターストレートL刃厚(mm)0.5
  • 冴切三段白刃 ムラテックKDS

    冴切三段白刃

    ムラテックKDS
    189税込208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
    用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃全長(mm)130材質/仕上ケース:PP樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール
  • 低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQMLB~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
    形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
  • MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ SMC

    MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
  • 工業用フィルタ ( FGE~) SMC

    工業用フィルタ ( FGE~)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
  • FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMC

    FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB10H) SMC

    MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB10H)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
  • 工業用フィルタ FGELB SMC

    工業用フィルタ FGELB

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB10H SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB10H

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)70形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
  • LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED10 H3タイプNEO LB-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
    タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
  • エンブレム  GSXR  レフト 68691-21H10-LB4 スズキ

    エンブレム GSXR レフト 68691-21H10-LB4

    スズキ
    1,238税込1,362
    1個
    4日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    6,475税込7,123
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドラゴングリップオート(鋭黒刃) ムラテックKDS

    ドラゴングリップオート(鋭黒刃)

    ムラテックKDS
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6394全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)76刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-38適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)

    CKD
    5,925税込6,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式単動・押出し形
  • オートL ムラテックKDS

    オートL

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    L型カッターナイフ。オートロック式。
    質量(g)84規格L型
  • ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” ムラテックKDS

    ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)”

    ムラテックKDS
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7161材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)” ムラテックKDS

    ”ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)”

    ムラテックKDS
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。トラスコ品番256-7162材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180ブラックタイプねじロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH折りたたみ寸法(mm)全長180RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)

    CKD
    5,963税込6,559
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動形
  • ドラゴングリップオート ムラテックKDS

    ドラゴングリップオート

    ムラテックKDS
    419税込461
    1丁
    当日出荷
    エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番137-3627全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂黄色質量(g)76刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • ドラゴングリップネジ(鋭黒刃) ムラテックKDS

    ドラゴングリップネジ(鋭黒刃)

    ムラテックKDS
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6390全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)80刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-39適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • ”ドラゴングリップ” ネジロック ムラテックKDS

    ”ドラゴングリップ” ネジロック

    ムラテックKDS
    419税込461
    1丁
    当日出荷
    ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
    用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0672材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165タイプねじロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • ”ドラゴングリップ” オートロック ムラテックKDS

    ”ドラゴングリップ” オートロック

    ムラテックKDS
    419税込461
    1丁
    当日出荷
    オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
    用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0671材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • KDS ネジロックLヘラ付 ムラテックKDS

    KDS ネジロックLヘラ付

    ムラテックKDS
    539税込593
    1本
    当日出荷
    ネジで確実に刃を固定する万能L型です。
    トラスコ品番376-1924全長(mm)168イエロー規格L型刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)

    CKD
    22,325税込24,558
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • KDS オートL ヘラ付 ムラテックKDS

    KDS オートL ヘラ付

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    ベニア板・石コウボード・段ボール・じゅうたん・フローリングなどの厚物に最適です。オートロックタイプです。
    トラスコ品番376-1916全長(mm)168イエロー規格L型刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)

    CKD
    9,375税込10,313
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 10 Series(10-V) SMC

    10 Series(10-V)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)

    CKD
    10,350税込11,385
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式単動・引込み形
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)

    CKD
    9,838税込10,822
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,540税込11,594
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)

    CKD
    18,475税込20,323
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)

    CKD
    16,850税込18,535
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア)

    Versart (ベルサート)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    日本全国の現地調査(150件以上のインタビュー調査)から生まれた、 アングラーの声を実現し、今以上の釣果を生み出す、最強ブランクス:TAF製法で作る 顧客密着 LineUp シリーズ。製品特徴。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランク (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJI SiC-Sガイド。薄く、軽く、糸に優しい、最新SICリング「SIC-S」を採用し、ロッド感度、軽量化を実現!。ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル)。ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%継数(本)1
  • Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。そのシリーズにロックフィッシュ専用モデルが登場。北は北海道、南は沖縄、全国各地に生息するアイナメ、ベッコウゾイ、キジハタ、オオモンハタなど、ロックフィッシュがターゲットです。STRS-802MH-KR スタンダード、ロングスピンモデル。STRC-6102MHFR-KR 可変テーパー採用のトルクフルモデル。STRC-732H-KR ロックフィッシュ・スタンダードモデル!。STRC-802EXH-KR卓越した遠投性能とパワーが魅力、大型専用モデル!。STRS-782LH-F-KR繊細とパワーの融合、ロック用スピニングモデル。STRC-762M+BF-KR ロック専用ベイトフィネス、ロングモデル。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2