カテゴリ

  • オフィス家具(362)
  • 制御機器(57)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 自動車純正部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 物流用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-21」の検索結果

616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • アングル型 (バラタイプ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (バラタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい バラタイプですのでピッチ幅は関係ありません
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ寸法E(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミボール TRUSCO

    アルミボール

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボールは重ねての収納が可能です。
    用途混ぜる・こねる・和える用途に。材質シルバーアルマイト
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 機械式カウンター 古里精機製作所

    機械式カウンター

    古里精機製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。 刃先衝撃(高周波)焼き入れ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
    用途仮枠・剪定用鋸替刃刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1切り溝幅(mm)1
  • PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
  • クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) コクヨ

    クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ)

    コクヨ(2件のレビュー)
    329税込362
    1冊
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様替背紙式、中紙あり材質表紙・ポケット/R-PP、背ポケット/PP色(表紙)ブルー
  • アルミボール フタ TRUSCO

    アルミボール フタ

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    つまみ付きで持ちやすい形状です。
    用途混ぜる・こねる・和える用途に。材質/仕上シルバーアルマイト
  • タイヤバルブツール 日平機器

    タイヤバルブツール

    日平機器
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番200-4415質量(g)100
  • 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)

    特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    209税込230
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)4
  • ニューウルトラファイブ 八光電機

    ニューウルトラファイブ

    八光電機
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から45日以内出荷
    保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
    電圧(V)200最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
  • ランプ印 セーフラッチ B211型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ B211型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
    材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
  • 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

    三ツ星ベルト
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
    タイプニューオレンジ角度θ(°)40
  • 傘立て ナイキ

    傘立て

    ナイキ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷から28日以内出荷
  • タイロッドブーツインサーター 日平機器

    タイロッドブーツインサーター

    日平機器
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番200-4395質量(kg)3.3
  • ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
    寸法L1(mm)168寸法A(mm)153寸法B(mm)62寸法C(mm)215寸法L2(mm)141寸法L3(mm)149仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)260~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)260ステー種類フラップステー
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    75,980税込83,578
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • イージーコンテナ (スチール/樹脂製) エスコ

    イージーコンテナ (スチール/樹脂製)

    エスコ
    46,100税込50,710
    1台
    当日出荷
    (操作性アップ)ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。(安全性アップ)底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止します。折りたたみ式。底板樹脂製。
    付属品ゴムバンド×1本寸法(mm)1100 (W)×800 (D)×1700 (H)質量(kg)45車輪径(Φmm)150車輪自在 (ストッパー付)×2、自在×2積載均等耐荷重(kg)500
  • ホーシング修正ツール 日平機器

    ホーシング修正ツール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番200-3941質量(kg)1.5
  • ニードルノーズペンチ(倍力) エスコ

    ニードルノーズペンチ(倍力)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1丁
    翌日出荷
    磨き仕上げ。狭所に適したスリムヘッド仕様。先端半丸(ギザ付)。
  • 薄形Vベルト LB形 LB214 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB214

    三ツ星ベルト
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ214ベルト長さ(mm)5436寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
    仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)260~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)260ステー種類フラップステー
  • AL-HO/B-200/Nアルミ ギガ・セレクション

    AL-HO/B-200/Nアルミ

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
  • G 1"  流し台用ユニオンナット エスコ

    G 1" 流し台用ユニオンナット

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン呼び25Gねじ1"
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。
    用途ステンレス用(2.0~4.8mm)厚さ(mm)1.0全長(mm)82.6山数18
  • ホーシングナットレンチ 日平機器

    ホーシングナットレンチ

    日平機器
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
    トラスコ品番200-4404質量(kg)2
  • ブラケット ターボ (WL) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ターボ (WL)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • パイプウォーター (WL) MAZDA(マツダ)

    パイプウォーター (WL)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • エレメントエアークリーナー (WL) MAZDA(マツダ)

    エレメントエアークリーナー (WL)

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • アイ (WL) MAZDA(マツダ)

    アイ (WL)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • [32218] 円すいころ軸受 エスコ

    [32218] 円すいころ軸受

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:90、D:160、B:40
  • [32217] 円すいころ軸受 エスコ

    [32217] 円すいころ軸受

    エスコ
    8,780税込9,658
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:85、D:150、B:36
  • 1/4" x180mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    1/4" x180mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    質量(g)56軸長(mm)180サイズ(inch)1/4
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • 薄形Vベルト LB形 LB210 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB210

    三ツ星ベルト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ210ベルト長さ(mm)5334寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 LB215 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB215

    三ツ星ベルト
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ215ベルト長さ(mm)5461寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
...