曜日別特売

ハブボルト修正ツールセット

ハブボルト修正ツールセット - 日平機器

ダイスが2ピースに分かれボルト根元側から挟み修正することができます。ダメージを極力広げずに復元できます。

用途
ハブボルトを修正するダイスです。
仕様
ハブボルト修正用
トラスコ品番
574-7018
セット内容
ダイスM12xP1.25、M12xP1.5、M14xP1.5、専用ソケット
適合サイズ
M12×P1.25、M12×P1.5、M14×P1.5
六角(mm)
ソケット:24
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05862338LB-219
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする