カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 農業機械(11)
  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-34」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB34 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB34三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ34ベルト長さ(mm)864寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB34 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB34三ツ星ベルト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ34ベルト長さ(mm)864寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
V-BELT (LB-34) ホンダV-BELT (LB-34)ホンダ
3,798税込4,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Vベルト LB34オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB34オレンジBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格LB34レツド部品名称Vベルト LB34オレンジ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.88MB)図解NoMRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.22、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、SSA-L600 給水配管部品_No.2、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.51、SSA-G530 プロペラシャフト・カウンタ部品_No.19、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.57、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.51
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ベルト(LB34 AG6 ヤンマーベルト(LB34 AG6ヤンマー
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
ベルト(LB34 AG6
Vベルト LB34オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB34オレンジBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格LB34レツド関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.15MB)図解NoMRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.17、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.17、BSA-420JASG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.32、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.31、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.32、MS-510D-3M エンジン、伝導部関係部品_No.24、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.25、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.32、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.32、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.32、G-3 ベアリングケース部品 Vベルト LB34オレンジ_No.32、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.32、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.32、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.32、BSA-410 ベアリングケース部品_No.43、BSA-410S ベアリングケース部品_No.31、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.22、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.32、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.17、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.32
BELT,LB34 ホンダBELT,LB34ホンダ
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
SP洗濯機すきまクリーナー まめいたSP洗濯機すきまクリーナーまめいた
289税込318
1個(5本)
当日出荷
2種類のスティツクで細かい場所、狭い隙間のホコリ取りに。
トラスコ品番561-3410材質細型スティック・ハンドル:ABS樹脂、生地:ポリエステル、薄型スティック・ハンドル:ABS樹脂、生地:アクリル不織布生地アクリル不織布
SP洗濯機ここそこブラシ まめいたSP洗濯機ここそこブラシまめいた
339税込373
1個(2本)
当日出荷
くずとりネットなど細かい所の汚れ落としに。
トラスコ品番561-3413材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン毛材ナイロンハンドルポリプロピレン
G 2"  流し台用ホースインナー エスコG 2" 流し台用ホースインナーエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質ABS-CR呼び50Gねじ2"呼び径(A)50アズワン品番64-7853-49
50mm 水性塗料用薄口刷毛 エスコ50mm 水性塗料用薄口刷毛エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-34全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)35材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)55関連資料仕様(0.07MB)
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
厚型ブラケット 東野精機厚型ブラケット東野精機
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
159税込175
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
機器組込用電磁ブザー CLB-34BK-ACシリーズ サクサテクノ機器組込用電磁ブザー CLB-34BK-ACシリーズサクサテクノ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
金具を使用して機器の前面に取り付けが可能な機器組み込み用ブザーです。音調機能は有していません。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点アズワン品番67-0383-24
機器組込用電磁ブザー CLB-34BK-ACシリーズ サクサテクノ機器組込用電磁ブザー CLB-34BK-ACシリーズサクサテクノ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
金具を使用して機器の前面に取り付けが可能な機器組み込み用ブザーです。音調機能は有していません。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点アズワン品番67-0383-25
ジェット パイロット (#34) 5LB-14342-17 YAMAHA(ヤマハ)ジェット パイロット (#34) 5LB-14342-17YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラック SLP WORKS(エスエルピーワークス)IM Φ34・24 16lb-100m スプール G1 ブラックSLP WORKS(エスエルピーワークス)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。
付属品調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカードブラック径(Φ)スプール:34糸巻き量(号-m)[PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120糸巻量(lb-m)[ナイロン]14-120 16-100 20-80標準自重(g)9
アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 100lb シングルドア DC, 24V dc, 34mm RS PROアクセス制御ドアマグネット RS PRO, 100lb シングルドア DC, 24V dc, 34mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
保持力 = 100lbドアタイプ = シングルドアACまたはDC操作 = DC監視付き = なし電源電圧 = 24V dc奥行き(深さ) = 34mm高さ = 65 mm長さ = 90mm幅 = 90mmRS埋込型ドア保持マグネット. RS Pro ドア保持マグネットはコンパクトな設計で、保持力は最大 80 lbs 、オーバーライドスイッチを備えています。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。特長と利点:. 電源入力: 12 V dc 又は 24 V dc 電圧公差: +/-15 % 消費電流: 130 mA @ 12 V dc 、 60 mA @ 24 V dc (温度 20 ° C ) 保持力: 最大100 lbs (45 kg) 手動解除が可能なオーバーライドスイッチボタン 壁面取り付け - 表面実装 黒粉体コーティング仕上げ 動作温度: -10 → +45 ° C ( 14 → 131 ° F ) 重量: 380 g (概算) . 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておき、火災警報や避難時に自動的に解除する必要があります。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です
RoHS指令(10物質対応)対応
シーガー プレミアムマックス ショックリーダー シーガーシーガー プレミアムマックス ショックリーダーシーガー
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。
用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。ライン色クリア
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
6,098税込6,708
1個
翌日出荷から10日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
21,439税込23,583
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
スマートキャンパス(用途別) コクヨスマートキャンパス(用途別)コクヨ
209税込230
1冊
翌日出荷から翌々日出荷
薄くて軽く、書き心地なめらかなスマートキャンパスにA4サイズとB5英習罫が新登場!
枚数30製本無線とじ
スパイライルチューブ USPシリーズ ユーボンスパイライルチューブ USPシリーズユーボン
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷から22日以内出荷
ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
材質ポリエチレン
フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター (コンビマスター)セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
メインジェットセット(B) KITACOメインジェットセット(B)KITACO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
HSKA63 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63
RoHS指令(10物質対応)対応