カテゴリ

  • オフィス家具(221)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • メカニカル部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 完成車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-45」の検索結果

関連キーワード
401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB45 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB45

    三ツ星ベルト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型45°分岐カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型45°分岐カバー

    カナフジ電工
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    種類LB型45°分岐カバー
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB45 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB45

    三ツ星ベルト
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ45ベルト長さ(mm)1143寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LB45オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB45オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格LB45オレンジ部品名称Vベルト LB45オレンジ図解NoBSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.54、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.17、SSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.49、SSA-E541DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.17、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.53、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-α601 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.50、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.46、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.50、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.59
  • Vベルト(LB45-AG8 B ヤンマー

    Vベルト(LB45-AG8 B

    ヤンマー
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB45-AG8 B
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー LB45°型分岐カバー

    カナフジ電工
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    ※800W以上は分割タイプになります。
  • 基礎天端レベルビス MUSE

    基礎天端レベルビス

    MUSE(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。 予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。 レベルビスは埋め込み式です。
    全長(mm)60質量(g/本)3寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
  • ケーブルラック用カバー LB45°型分岐山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー LB45°型分岐山型カバー

    カナフジ電工
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    ※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
  • ロングビットホルダー TRUSCO

    ロングビットホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
    トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
    用途農業機械用
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • CLB スナップ方式用ボール&バネ イマオコーポレーション

    CLB スナップ方式用ボール&バネ

    イマオコーポレーション
    169税込186
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
  • えいむ メニューブック えいむ

    えいむ メニューブック

    えいむ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    内蔵型ピンホールタイプ
    用途シンプルでおしゃれ材質合皮ポリウレタン質量(g)485寸法(縦×横)(mm)233×320用紙サイズA4ページ数ビニール付4ページ
  • 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
    材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
  • えいむ メニューブック えいむ

    えいむ メニューブック

    えいむ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    内蔵型ピンホールタイプ
    用途ドリンク、ワインメニューに最適材質合皮ポリウレタン質量(g)255寸法(縦×横)(mm)130×320
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行
  • 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)

    特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    209税込230
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)4
  • グリップバンド(結束バンド) JAPPY

    グリップバンド(結束バンド)

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • エルボ 南電機

    エルボ

    南電機
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • 天然木製プランター 20リットル 2個セット hiyori(ひより) 住まいスタイル

    天然木製プランター 20リットル 2個セット hiyori(ひより)

    住まいスタイル
    7,898税込8,688
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    癒しの空間、はじめました。。 ・和風の縁台をもっとオシャレは雰囲気にしたい。 ・まるで作り付けのウッドデッキのような統一感が。 ほしい。 ・庭のあちこちに散乱した苗を集めて、。 お手入れしやすくしたい。 etc...。 。 「デッキ縁台」シリーズから登場した2個組。 プランターなら、そんな願いを叶えてくれます。 。 ・便利な水抜き穴付き。 底に水抜き穴が。 あいているので、苗や植木鉢を入れたままでも。 水やりできて便利です。 。 ・自由に組み合わせて。二つ並べると。 花壇のようになり、圧巻のかわいらしさ。 。 木目の美しい、ナチュラルな木の。 プランターカバーってありそうでないので、。 お庭のアクセントになって素敵ですよ。。四角 木製 25リットル 浅型 長方形 茶色。
    用途木製プランター:ウッドプランター 植木鉢 プランタースタンド 鉢 プランターカバー 寄せ植え 木製植木鉢 庭 ガーデン 屋外 室内材質杉材天然木ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約450×約380×約250質量(kg)1個/4仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
  • TOHO 糸通しビーズ 丸大 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸大

    トーホー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
    外径(Φmm)約3
  • ビニールランドリーバッグ LBシリーズ 三和[店舗什器・備品]

    ビニールランドリーバッグ LBシリーズ

    三和[店舗什器・備品]
    28,980税込31,878
    1ケース(2000枚)
    6日以内出荷
    ホテルや宿泊施設でお洗濯する際に便利です
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    99,980税込109,978
    1本(45m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォームブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースウェイ用エルボ水平 南電機

    レースウェイ用エルボ水平

    南電機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • レースウェイ用エルボ内曲り 南電機

    レースウェイ用エルボ内曲り

    南電機
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • レースウェイ用エルボX分岐 南電機

    レースウェイ用エルボX分岐

    南電機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • レースウェイ用エルボT分岐 南電機

    レースウェイ用エルボT分岐

    南電機
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • レースウェイ用エルボ外曲り 南電機

    レースウェイ用エルボ外曲り

    南電機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • 丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)

    丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    179税込197
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)3
  • ニチコン 電解コンデンサ 560μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 560μF

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • 特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ TOHO(トーホー)

    特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    519税込571
    1枚
    7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)5.5
  • リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーター

    リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ

    オリエンタルモーター
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
    ラックスピード(mm/s)45タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104