カテゴリ

  • オフィス家具(275)
  • 切削工具(16)
  • 農業機械(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-62」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB62 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB62三ツ星ベルト
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB62 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB62三ツ星ベルト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB62オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB62オレンジBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
規格LB62オレンジ部品名称Vベルト LB62オレンジ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.21MB)図解NoSSA-S611VT メインミッション部品_No.9、SSA-S611KP メインミッション部品_No.9、SSA-S602DX メインミッション取付部品_No.10、SSA-S602DXM メインミッション取付部品_No.10、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.14、SSA-S610 -1 メインミッション部品_No.9、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.10、SSA-S1002 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S610VT -1 メインミッション部品_No.9、SSA-F600I カウンタシャフト部品_No.14、SSA-F600 台車 テンション部品_No.21、SSA-S611 メインミッション部品_No.9、SSA-S1002(4)-1 カウンタシャフト部品_No.22
V-BELT,BLADE(LB62 ホンダV-BELT,BLADE(LB62ホンダ
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
バッテリー比重計 日平機器バッテリー比重計日平機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番200-4405質量(g)72
高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼高張力鋼用溶接棒神戸製鋼(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(2kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
検電テスター 日平機器検電テスター日平機器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
トラスコ品番200-4394質量(g)300
エアーガン 大流量タイプ 日平機器エアーガン 大流量タイプ日平機器
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
ラバーシールリムーバー 日平機器ラバーシールリムーバー日平機器(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ターミナルリリースツール 日平機器ターミナルリリースツール日平機器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
トラスコ品番200-3934質量(g)200
システムパーツケースセット 日平機器システムパーツケースセット日平機器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。持ち運びに便利な把手付です。
トラスコ品番200-4403材質ポリプロピレン質量(kg)1.5グリーン段数2仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLB~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
卓上パンフレットスタンド エスコ卓上パンフレットスタンドエスコ
8,000税込8,800
1台
翌日出荷から8日以内出荷
A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
UL グロメット コクゴUL グロメットコクゴ
2,398税込2,638
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
パーツケース 日平機器パーツケース日平機器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。
トラスコ品番200-4407材質ポリプロピレングリーン質量(g)800段数1仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
LB-480-52/62用部品 鶴見製作所LB-480-52/62用部品鶴見製作所
31税込34
1個ほか
3日以内出荷
LB-480-52・62用の部品です。
用途LB-480用の部品取替等。関連資料(0.37MB)
積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け段数20適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)外径(Φmm)60保護等級IP65(正方形取付)保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3LED色全21色グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC18~30配線方式M12コネクタ点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
229税込252
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195LmTOSTEM(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195LmTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
シーガー PEX8 300m巻 シーガーシーガー PEX8 300m巻シーガー
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
シーガー PEX8 200m巻 シーガーシーガー PEX8 200m巻シーガー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
キャプト セコ・ツールズ・ジャパンキャプトセコ・ツールズ・ジャパン
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
防犯アラーム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防犯アラームYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)W約30×H86×D20本体質量(g)約50 (乾電池含む)連続使用時間(時間)ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)音量(dB)95
BT40 2面拘束 Captoアダプタホルダ BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 Captoアダプタホルダ BT50セコ・ツールズ・ジャパン
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
BTーCaptoの変換ホルダです。BT50 2面拘束 CAPT アダプタホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM16 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM16セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。BT50
トラスコ品番428-6266寸法LB(mm)62寸法BD(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)218.8
BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応