カテゴリ
- 自動車純正部品(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 農業機械(11)
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(9)
- 切削工具(9)
- オフィス家具(8)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- スズキ(45)
- MAZDA(マツダ)(20)
- SMC(14)
- 三ツ星ベルト(12)
- アサダ(10)
- MICROCHIP(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- 青木精密工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- CKD(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- サンヨーナイロン(2)
- 旭化成(1)
- オーム電機(1)
- タンガロイ(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lb-71」の検索結果

Vベルト LB-71(オレンジ)
BIGM(丸山製作所)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷部品名称Vベルト LB-71(オレンジ)図解NoMPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.19、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.19、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.19
薄形Vベルト LB形 LB71
三ツ星ベルト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ71ベルト長さ(mm)1803寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB71
三ツ星ベルト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ71ベルト長さ(mm)1803寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ラッキーボーイセブンネクスト
旭化成アドバンス(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(16kg)ほか当日出荷マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
クリーンブラシスリム毛ブラシ付
サワフジ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。 ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛寸法(mm)245×48×38色ブルー質量(g)93繰り返し・詰め替え対応
コードレス電話機用充電池 600mAh
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
デジタル真空計 パイロットPlus
アサダ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
壁半埋込型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷寸法(mm)【幅】157【高】173【出しろ】178取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用設置方法壁半埋込型穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ40【埋込穴深】65トランスランプ別売(口金GX53-1)
壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷寸法(mm)【幅】148【高】234【出しろ】174質量(kg)0.6取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有り光源LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法壁半埋込型エネルギー消費効率(Lm/W)73.8穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ40【埋込穴深】65入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369調光の可否不可器具相当25形電球1灯LED交換可能
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準
青木精密工業(2件のレビュー)¥359,800~税込¥395,780~1台7日以内出荷から89日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ
TOHO(トーホー)¥409税込¥4501枚6日以内出荷から12日以内出荷TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。材質ガラス外径(Φmm)3
ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥359,800~税込¥395,780~1台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥409,800~税込¥450,780~1台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥429,800~税込¥472,780~1台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.85V, マイクロコントローラ・リセットモニター, 3-Pin SC-70
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481セット(15個)7日以内出荷仕様●電圧管理タイプ: マイクロコントローラリセットモニタ●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 3V●最小リセット閾値電圧: 2.85V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●ピン数: 3●寸法: 2.25×2.4×1.1mm●最大リセット閾値電圧: 5V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.2 VV●MIC809マイクロプロセッサ監視回路RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
ZM Series(ZM071A~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ツーリング HSK アーバ外径
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM32
セコ・ツールズ・ジャパン¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM27
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。RoHS指令(10物質対応)対応