カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • メカニカル部品(34)
  • オフィス家具(23)
  • 物流用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 保管用品(13)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-75」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB75 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB75三ツ星ベルト
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ75ベルト長さ(mm)1905寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB75 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB75三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ75ベルト長さ(mm)1905寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業排水特殊継手 防臭弁 LB前澤化成工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アブソーバ付ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ)2018年トラスコ掲載ページ6 1155
BLシリーズ 交換バッテリ omron(オムロン)BLシリーズ 交換バッテリomron(オムロン)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様ホットスワップ対応RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル 替刃ハウスビーエム
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2
傘立て ナイキ傘立てナイキ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ハンドトーチバーナー 阪口製作所ハンドトーチバーナー阪口製作所
29,980税込32,978
1式
4日以内出荷
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)棒状炎1300
APPLAUD GT-R ULTRA サンヨーナイロンAPPLAUD GT-R ULTRAサンヨーナイロン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<フロロを遥かに凌ぐ耐摩耗!!> *GT-Rシリーズの超極限耐摩耗性追求ライン *ウルトラ耐摩耗素材の配合で超耐摩耗性(通常の30倍)を発揮 *超タフな設計で残存強力を保持し60UPも楽々ゲット *ナイロン製・比重1.14・整列巻き
用途ナイロンラインで最強のウルトラ耐摩耗性能! 強度、耐摩耗性がフロロカーボンに比べ遥かに強いGT-Rシリーズ最高峰のナイロンライン。あらゆるジャンルのエキスパート達から、選ばれる最強の信頼度を誇る耐摩耗性。「フロロの方がスレに強い」という今までの常識を覆す、フロロより強い耐摩耗性のナイロンライン。極限の過酷な状況下でその能力が最大限に発揮される。ライン色ダークグリーン
折りたたみ式ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。 固定車にはストッパーが標準で付属しています。 ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)材質SUS304(キャスター部除く)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)835材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)450
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
Stlye Tools PC両面おろし器Sタイプ ベストコStlye Tools PC両面おろし器Sタイプベストコ
499税込549
1個
10日以内出荷
食器洗い乾燥機使用不可
材質スチロール樹脂(耐熱温度80℃)質量(g)106寸法(cm)9×20×4.5アズワン品番64-1208-96RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターショルダー (BL) MAZDA(マツダ)アジャスターショルダー (BL)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
小型軽荷重用ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)小型軽荷重用ステンレス台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。 固定車にストッパーが標準で付属しています。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様ハンドル組立式車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター金具:SUS、車輪:Φ100材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)450
REV 丸センタ-テーブル ロータイプ 750Φ 井上金庫販売REV 丸センタ-テーブル ロータイプ 750Φ井上金庫販売
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ラウンドロータイプのセンターセーブル。
材質天板18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装幅(mm)Φ750高さ(mm)450奥行(mm)Φ750
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 シリコン製バンパー付 CL-B-MCシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 シリコン製バンパー付 CL-B-MCシリーズテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
壁や物に対して当たりが優しいです。 固定車輪にストッパーが付いています。 ハンドルは折りたたみ式のため、省スペースでの収納が可能です。
材質SUS304(キャスター部除く)キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)/Φ100MCナイロン(オートクレーブ対応タイプ)ハンドル高さ(mm)835コーナーシリコン製バンパー付オートクレーブの可否均等積載量(kg/台)150繰り返し・詰め替え対応
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~)CKD(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
CL形 ヒューズホルダ(屋外) 三菱電機CL形 ヒューズホルダ(屋外)三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)7200定格電流(A)T50
ボルト 三菱ボルト三菱
299税込329
1セット(5個)
14日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-L~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-N-L~)CKD
31,350税込34,485
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
D型形状の脚が特徴です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)アルミダイキャストジョイント/スチール甲丸パイプ(50×36)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LBSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
D型形状の脚が特徴です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式キャスターなし機能電源コンセント(オプション)材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)アルミダイキャストジョイント/スチール甲丸パイプ(50×36)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合
B型ボックス棚 ナイキB型ボックス棚ナイキ
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
付属品棚板5枚仕上粉体塗装仕上
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
D型形状の脚が特徴です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 キャスター付きなので移動もスムーズです。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式キャスターあり機能電源コンセント(オプション)材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)アルミダイキャストジョイント/スチール甲丸パイプ(50×36)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合