カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-93」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB93 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB93

    三ツ星ベルト
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ93ベルト長さ(mm)2362寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB93 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB93

    三ツ星ベルト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ93ベルト長さ(mm)2362寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • えいむ メニューブック えいむ

    えいむ メニューブック

    えいむ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • 美濃和紙花ごろも 便箋 もも 古川紙工

    美濃和紙花ごろも 便箋 もも

    古川紙工
    ¥349税込¥384
    1個
    11日以内出荷
    20枚綴り 罫線台紙付
    材質(本体)美濃和紙質量(g)57奥行(mm)4縦(mm)212横(mm)157グリーン購入法適合
  • 丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)

    丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    ¥179税込¥197
    1枚
    6日以内出荷から12日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)3
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング テーパーフェース

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
  • BT40 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 カッター用 アーバ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40 2面拘束 カッター用 アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング モノブロック E3416508516 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング モノブロック E3416508516

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    翌々日出荷
    ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ2.5~Φ16の汎用ドリルチャックです。
    トラスコ品番428-7879寸法LB(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)232.8寸法BD1(mm)56寸法LPR(mm)131
  • BT40 ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT40
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
  • PSC アダプタ C-SH-CHP タンガロイ

    PSC アダプタ C-SH-CHP

    タンガロイ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40 SMC

    ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
  • ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G SMC

    ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
  • アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40L SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40L

    SMC
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLF-1 SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/Oリングシール XLF-1

    SMC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
  • XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMC

    XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥11,560税込¥12,716
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40 SMC

    ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)インジケータなし操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
  • (LB009)LID 三菱ふそう

    (LB009)LID

    三菱ふそう
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    5日以内出荷
  • (LB009)LID,SIDE 三菱ふそう

    (LB009)LID,SIDE

    三菱ふそう
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    5日以内出荷
  • (LB009)LID 三菱ふそう

    (LB009)LID

    三菱ふそう
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • (LB009)LID FUEL 三菱ふそう

    (LB009)LID FUEL

    三菱ふそう
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 24 レブロス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    24 レブロス

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!。新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)。また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
    用途【対象魚目安】 バーサタイル エギング、ベイエリアのシーバス、トラウトなど、様々な釣りに対応可能なユーティリティモデル。 ギア比や巻糸量で選べる2アイテム。LT3000D-Cはギア比5.3、ハンドル1回転80cm、ナイロン16lb(4号)150m巻でエサ釣りにも対応。LT3000-CXHはギア比6.2、ハンドル1回転93cmで巻取りの速さからルアーの回収速度が上がりテンポの速い釣りが可能に。巻きに安定感を求める釣りには、トルクフルな巻き上げの出来るノーマルギアモデルがオススメ。自重(g)標準:220ギア比6.2巻取長さ(cm)ハンドル1回転:93糸巻量(lb-m)ナイロン:8-150
  • Ti スナップワイド がまかつ Gamakatsu

    Ti スナップワイド

    がまかつ Gamakatsu
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    開閉を繰り返してもヘタりにくいラウンドスナップ。チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。
    入数(個)8
  • RZ50 (98-00) 等 右レバー ALBA(アルバ)

    RZ50 (98-00) 等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZR125(87-94) /2RM/3TY1-4、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、DT230ランツァ (97-98) /4TP1-2、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、XT400Eアルテシア(91-92) /4DW1/2左右区別右適合排気量(cc)50
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-75~)

    CKD
    ¥850税込¥935
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)

    CKD
    ¥850税込¥935
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • マジェスティ/TW200/225等 左レバー ALBA(アルバ)

    マジェスティ/TW200/225等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体メーカーYAMAHA適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別左適合排気量(cc)50