カテゴリ

  • オフィス家具(5,315)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「lb-55」の検索結果

関連キーワード
5,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
5,098税込5,608
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト程よい低光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
OGM OceanSnap スタジオオーシャンマークOGM OceanSnapスタジオオーシャンマーク
559税込615
1個
7日以内出荷
クロススナップは着脱の繰り返しやファールフッキング時のファイトに絶対の信頼性は低く、 メタルリング&スプリットリングはプライヤー使用が前提で、結束部の重量や音や摩擦も気になります。 Ocean Snapは高強度でありながら、千載一遇のチャンスを逃さないクイックネス性能を高次元でクリヤーしました!※ロングジグ(アイワイヤーが細いタイプ)で青物を掛けたときに、首振り動作でよってジグがオーシャンスナップから外れることがありますので、ジグに使用時はご注意ください。
スプリットリング BOZLES(ボーズレス)スプリットリングBOZLES(ボーズレス)
599税込659
1個
7日以内出荷
消耗品メタルパーツSUS304を使用した、耐久性の高い日本製スプリットリング。SS/S/M/Lは40個入り、LLは20個入り。
Ti スナップワイド がまかつ GamakatsuTi スナップワイドがまかつ Gamakatsu
519税込571
1個
7日以内出荷
開閉を繰り返してもヘタりにくいラウンドスナップチタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。
入数(個)8
スプリットリング メロン屋工房スプリットリングメロン屋工房
349税込384
1パック(24個)
10日以内出荷
SUS304鋼材を使用した、耐久性の高いスプリットリングです。フックやルアーの装着後の開きが小さく、信頼度も高く好評いただいております。メロン屋工房キャスティングプラグへのフック装着に推奨いたします。
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA XRJ-55A95K / LB 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA XRJ-55A95K / LB 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA XRJ-55A95K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA XRJ-55A95K / LB 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA XRJ-55A95K / LB 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA XRJ-55A95K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
タイラバ専用フックストリング GOSEN(ゴーセン)タイラバ専用フックストリングGOSEN(ゴーセン)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
*高強力特殊PE:GOSEN独自の特殊PEを使用することにより、高強力とハイレベルな耐摩耗性を実現。 *トラブルレス:ポリエステルモノフィラメントを複合することで高い形状安定性を実現。適度なハリとコシでカラミなどのトラブルを軽減。
用途特殊PE使用による高強力アシストライン1巻長さ(m)10ライン色ピンク
アンサー ジギング PEx8 GOSEN(ゴーセン)アンサー ジギング PEx8GOSEN(ゴーセン)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の特殊コーティング>GOSEN独自の樹脂加工とシリコーンコーティングにより色落ちを軽減。耐摩耗性能も高めることで、糸切れを抑制。表面の滑りも良くガイド抜けも抜群!! <ジギング専用マーキング>視認性の高い配色と鋭い歯の魚からラインを守るカラーパターンを採用(5色マルチカラー)。
用途GOSEN独自の技術が不意の大物とのファイトも可能にする!!ジギング専用8ブレイドPEラインのNEWスタンダード1巻長さ(m)400ライン色マルチカラー(5色分け)
P-37 ティアドロップスプリットリング C’ultiva(カルティバ)P-37 ティアドロップスプリットリングC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー質量(g)0.22(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度55lb(24.9kg)号数4
アバニ オーシャンワーク ソリッドリング VARIVASアバニ オーシャンワーク ソリッドリングVARIVAS
319税込351
1個
7日以内出荷
高強度ステンレス鋼材を高精度プレス加工で打ち抜き、さらに丁寧な表面研磨処理を施すことで、アシストリーダーの取り付けや、ショックリーダーを結んだ際に傷が付くことは皆無。アングラーの要求を満たす幅広いサイズをラインナップ。
ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途工場内の構内連絡用、建設現場。付属品ベルトクリップ適合中継器(A):EXR100幅(mm)58高さ(mm)83種類特定小電力奥行(mm)23.5電源充電式、乾電池チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch保護等級IP68出力(mW)(音声)700RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
バスザイル PEフリップ&フロッグ(PE) EverGreen INTERNATIONALバスザイル PEフリップ&フロッグ(PE)EverGreen INTERNATIONAL
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
<8本組み製法&カムフラージュライトグリーンカラー>世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。また、ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいように配慮。
用途ウルトラヘビーカバー対応。超高強度、ヘビーデューティーPEライン。難攻不落とも思える水棲植物やレイダウン、ブッシュ等の複雑なウルトラヘビーカバーを果敢に攻め、モンスターを引きずり出す為に生まれた超高強度PEライン、それが「バスザイルPEフリップ&フロッグ」です。世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。その結果、PEラインでありながら、適度な張りがあり、スベリが良く、トラブルが少ないヘビーカバー高次元対応のラインが誕生したのです。また、ケバ立ちが少なく、初期の強力を長期に渡って維持します。ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいよう、配慮したナチュラルなアースカラーです。フリッピング、ピッチングでカバーへスムーズにベイトをスベり込ませて、落とし込む。フロッグでヘビーカバーを突き破るバスを確実にフッキングに持ち込み、引きずり出す。超高強度のPEだからこそ出来る釣りがある。バスザイルPEフリップ&フロッグ。ヘビーカバー攻略の為の最強兵器。巻数(m)100
鰻RIG(ウナギリグ) EverGreen INTERNATIONAL鰻RIG(ウナギリグ)EverGreen INTERNATIONAL
599税込659
1パック(2個×1パック)
6日以内出荷
<スイベル>ラインのヨレを軽減。 <シンカーキープアイ>ラウンドアイタイプのシンカーをワンタッチで装着可能。(ハリス止めタイプシンカーの場合はラインを使って装着してください)リグのズレを防止 <ワイヤー固定>力が掛かった際(シンカー取り付け時、シンカーが何かに引っ掛かった時等)、ワイヤーが開くのを防止。 超高強度PEライン(バスザイルPE55lb)を使用。十分な強度とワームのアクションを損なわない柔らかさを両立。 <フック>刺さり抜群かつ高強度なDECOY製ストレート。Mサイズ(フック#3/0)Lサイズ(フック#4/0)
用途クネクネと艶めかしいフォール&ヌルヌルとボトムを泳ぐ独特のアクションを引き起こす「ボウワームウナギリグ」を簡単にセッティング。スレたビッグバスを本気喰いさせる超威力。ロングワームのフッキングの問題を解消するだけでなく、いかにもウナギチックなナチュラルで魅力的な動きにリアクションを誘う動きもミックス、さらに根掛かりも少ないという多くの利点を持つウナギリグですが、唯一、複雑でリギングに手間、時間が掛かるというデメリットも。そのわずらわしさを解消するために生まれた「鰻RIG」。一からリグを作成する必要がなく簡単にリギングでき、ウナギリグの効果を最大限発揮させることができます。「ボウワーム高浮力」+「鰻RIG」の組み合わせで、スレたビッグバスを本気喰いさせる超威力を体感してください。仕様PEリーダー:55lb入数(個)2
キャプト セコ・ツールズ・ジャパンキャプトセコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
PEジギング8 300m 山豊テグスPEジギング8 300m山豊テグス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。
材質スーパーPE100%長さ(m)300ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
シューター ステューター SUNLINEシューター ステューターSUNLINE
1,698税込1,868
1個(65m)
8日以内出荷
・ポンド別推奨フィッシングスタイル55lb.:バズベイト・バイブレーション・トップウォーター60lb.:バジンフロッグ・チャターベイト・テキサススイミング70lb.:フロッグ80lb.:フロッグ・フリッピング85lb.:パンチングそれぞれのルアーが持つ性能を”STUTER”が引き出します。・Smooth Surface加工(SSP)がもたらす極上の滑らかさにより、ガイド抵抗が低減されキャストコントロールがアップします。また、ちょうちん釣りなどでストレスになる引っ掛かり感やノイズが解消されます。・バスが身を潜める障害物やベジテーションへ溶け込むカラーを選択。グラデーションステルスカラーを利用したカモフラージュ効果でバスを欺く。
材質PEグラデーションステルス
ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体GIKEN(川口技研)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)55
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)リード線(m)3設置方式壁掛け温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
ビッグ フロロカーボン デュエルビッグ フロロカーボンデュエル
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ジャンルを問わず使いやすい!!最高峰の耐衝撃強度ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
クリアー
Tx8 デュエルTx8デュエル
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
強さ長持ち!! ”タフ8”タフなタイトブレイド(密編)新強力T原糸を新密編製法でタイトに仕上げることで、耐久性・耐摩耗性が大幅に向上。ハリやコシを感じさせない柔軟な質感で操作性アップ。新強力T原糸原糸の太さを変えることなく従来の構成繊維を太くすることで毛羽立ちにくく摩耗に強い!!
RCSB SV 800S スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSB SV 800S スプールSLP WORKS(エスエルピーワークス)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
用途カスタムパーツブラック質量(g)12糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-40~80m、10-30~65m、12-25~55m
APPLAUD Detail 大物ハリス サンヨーナイロンAPPLAUD Detail 大物ハリスサンヨーナイロン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
泳がせ釣りハリスとしての条件を満たし、満を持して登場!! 大物との格闘を想定し、特殊加工により究極のクッション性の向上に成功しました。 大型魚の急な突っ込みにも難なく対応。 耐摩耗性、結束の確実性、直線強力を併せもち更に結びやすく、しなやかに!! ありそうでなかったクリアーカラーで水中にもなじみ、違和感なく大型魚が食い込みます。 ショックリーダーとしてもご使用いただけます。
用途釣糸材質フロロ純クリアー
ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530 GOSEN(ゴーセン)ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530GOSEN(ゴーセン)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。
用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。)長さ(m)(ライン)300ジャンルマルチパーパス
ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530 GOSEN(ゴーセン)ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530GOSEN(ゴーセン)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の特殊コーティング>GOSEN独自の樹脂加工とシリコーンコーティングにより色落ちを軽減。耐摩擦性能も高めることで、糸切れを抑制。表面の滑りも良くガイド抜けも抜群!! <ジギング専用マーキング>視認性の高い配色と鋭い歯の魚からラインを守るカラーパターンを採用。*10m毎5色分け(パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン)。*10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。マーキングカラーはイエロー(メインがイエローの場合のみグリーン)。*配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。
用途GOSEN独自の技術が不意の大物とのファイトも可能にするジギング専用8ブレイドPEラインのNEWスタンダード。(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分け、パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン。 10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。マーキングカラーはイエロー、メインがイエローの場合のみグリーン。)長さ(m)(ライン)300ジャンルソルトウォーター
ソラローム ルアーPE F72R TORAY(東レ・モノフィラメント)ソラローム ルアーPE F72RTORAY(東レ・モノフィラメント)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
*抜群の滑らかさと高強度を誇るハイパフォーマンスモデル。 *ポンド別に最適ブレイド設計を施し、表面を平滑化コーティング。 *フィネスからパワー系まで、ゲームフィッシングに幅広く対応。
用途ポンド別ブレイド設計/キャストに差が出るバーサタイルPE長さ(m)75(ホワイト10cm・シルバーグレー90cm連続)インデックスバスライン色シルバーグレー90cm+ホワイト10cm連続
夢屋 カスタムスプール ソアレカラー SHIMANO(シマノ)夢屋 カスタムスプール ソアレカラーSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ソアレカラーのカスタムスプール。アジングに最適なラインキャパ設定。夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)13.5タイプS-27ベアリング1ローラーローラードラグ力(Kg)3
UVF ソルティガセンサー 12ブレイドEX+Si ダイワUVF ソルティガセンサー 12ブレイドEX+Siダイワ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
12本の基糸を超高密度に製紐した、ダイワ独自の角打ち12ブレイド。
UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si ダイワUVF メガセンサー 12ブレイドEX+Siダイワ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
業界最先端の12ブレイドがお求め安くなってリニューアル
仕様ブレイド数:12材質PE5C
X-BRAID SEABRAID X-BRAIDX-BRAID SEABRAIDX-BRAID
429税込472
1個
8日以内出荷
ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。
材質ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉長さ(m)5
X-BRAID JIGMAN ULTRAX8 X-BRAIDX-BRAID JIGMAN ULTRAX8X-BRAID
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷
ウルトラはタフ&マッスル! It's Brand-New Yarn !衝撃的強度、再臨!求めたものは強靭。 ジギングシーンに数々の衝撃を与えたデヴューから15年、X-BRAIDブランドを纏い、遂にウルトラがフルモデルチェンジ。 最新WX工法に先進技術GPD加工を施すにより驚愕進化を遂げたウルトラは控えめに言って耐衝撃強靭強度No1だろう。 ウルトラはタフ&マッスル、そう簡単には切れない。世界最先端テクノロジーを駆使して紡糸された絶対的安心強度が、ストロングスタイルを可能にしNew5カラーパターンが五感を刺激する。ウルトラは聖地と対峙するアングラーを裏切らない。
仕様ハンガーパック材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR
23 ヴァンキッシュ 1000SSSPG SHIMANO(シマノ)23 ヴァンキッシュ 1000SSSPGSHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
”軽さ”のその先へ。 MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。 さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。 それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。 全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。 限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)13.5タイプ(夢屋)スプール:S-30、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E径(Φmm)スプール:40ハンドル長さ(mm)35自重(g)140ギア比4.4糸巻き量(号-m)PE:0.3-120、 0.4-90最大巻上長(cm/ハンドル1回転)55糸巻量(lb-m)ナイロン:2-100、 3-60、フロロ:2-80、 3-55ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に適合品番RES-5524LB-AAC-2関連資料(0.99MB)
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品 工進船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に適合品番REL-5524LB-AAC-2関連資料(0.59MB)
シューター・マシンガンキャスト SUNLINEシューター・マシンガンキャストSUNLINE
1,488税込1,637
1個
6日以内出荷
1日何百~何千回のキャストは激しくライン表面へのダメージを与えます。サンラインが誇る最新テクノロジー技術プラズマ処理を施した「P-lon」加工をすることで表面を改質し強靭な表面を持ちフロロと思わすほどの耐久性アップを感じさせます。さらにガイドから出るラインの放出感はまるで無抵抗に感じるほどアップ。スムーズに出て行くラインはわずかなブレも無くなりピンポイントに狙い撃つことができます。号柄別糸質専用設計により細号柄は低伸度を重視。太号柄になるにつれてリール馴みを優先し抜群の使用感を実現。糸つぶれがなく最後まで均一に使用できる平行巻きを採用しました。実用的な75mマーキング入りの150m巻き。(22lb・25lb・30lbは50mマーキング入りの100m巻き)
用途新技術P-lon搭載!第3世代に求めたのは超耐久性!仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
婦人カバー付きロングブーツ コーコス信岡婦人カバー付きロングブーツコーコス信岡
3,398税込3,738
1足
3日以内出荷
土や砂が入りにくい浅溝ロール底を採用した女性用作業ブーツ土や小石が入りにくい浅溝のロール底仕様。裏地には水分を吸収して乾きやすい吸汗速乾インナーを使用。履き口から土や砂が入りにくいカバー付き。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ標準質量(g/片足)615(Lサイズ)機能吸汗速乾靴タイプブーツ後丈(cm)34.5(Lサイズ)
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
CombatStick PHASE コンバットスティック フェイズ EverGreen INTERNATIONALCombatStick PHASE コンバットスティック フェイズEverGreen INTERNATIONAL
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
ブランク:低レジン中弾道性カーボンをメイン素材に使用。極端な曲りを避けたローテーパー設計でティップ先端まで肉厚に巻くことで、ウィードの抵抗に負けずウィード内でルアーを操る硬さと圧倒的なリフティングパワーを獲得。そのうえでティップ~元ガイド間を無塗装アンサンドフィニッシュにすることでシャープなフィーリングを実現。 さらに、粘り強くパワフルなウーブンクロス(平織クロス)で補強したバッドセクションがフッキングからランディングまでをサポート。ビッグフィッシュを寄せるパワー&トルクを追求しながらも、抜群の操作性を併せ持つハイパフォーマンスブランク。 ガイドシステム:ティップからバットまですべてのガイドにステンレスフレームを使用したSiCリング・ダブルフットガイドを採用。強度重視のガイドセッティング。元ガイドの手前(グリップ側)に配した独自のセッティング。 バットのより太い部分にガイドが乗ることでバットパワーを有効に利用することが可能に。ウィードフリップ等で使用されることが多いPEラインを想定し、ティップガイド(#1~#3)にライン絡みしにくいLCガイドを搭載。 リールシートデザイン:エバーグリーンが独自に開発したオリジナルリールシート、Egスーパーバスシート・スリム。バスフィッシングに求められる様々な動作をバランスよくこなすシンプルかつ機能的な形。 オリジナルシェイプのスリムなボディはキャスティングの正確性を高め、パーミングにおいて全ての指にバランスよく力が分散して手の痛みや疲れを軽減します。また、これまでにないシートエンドの長さと形状は小指まですいつくようにしっかり握りこめます。精悍なブラックポリッシュの塗装にフェイズ・オリジナルリールシートエンブレムを装着。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップデザイン:ルアーを動かす際にウィードを切る際の鋭いロッドワークにおいて指への負担を軽減するコンパクトEVAフォアグリップ。肉厚でトルクフルなブランクとのバランスを考慮し、操作時の先重り感を軽減するEVAストレートグリップを採用。キャスト時やアクション時、さらにファイト時にロッドをしっかりホールドできる機能重視のグリップエンドデザイン(エンドプレートレス)。 「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 強硬シャフトが生み出すパワー&操作性。バイト誘発型ダブルエクストラヘビーの対ウィードジャングルスペシャル。 ピッチングでのカナダ藻ドーム撃ちに、キャスティングでのリアクションジグ(跳ねジグ)に・・・・・・ヘビーなウィードエリアでビッグバスを狙うためのロッド、パワープラント。ティップの先まで強硬なダブルエクストラヘビーのパワフルなシャフトは、ウィードからバスを引きずり出すためだけでなく、密集するウィードに送り込んだワームやジグを、その抵抗に負けず思い通りに操るためのもの。 さらにフッキング時の打点の高さ、フッキングと同時に掛けた魚の頭を一瞬で手前に向ける瞬発力、ロッドアクションによるルアー操作性を総合的に考慮したレングス(全長7フィート1インチ・有効レングス186cm)が、ウィードジャングルの釣りでアングラーに掛ける多大な負荷やストレスを軽減。 ウィードからバスを引き抜くパワーばかりが注目されがちなヘビーウィード用ロッドにおいて、その点はもちろんのこと、フッキング~ランディングのプロセスと同等に重要なウィードの中でルアーを操るというプロセスもしっかり考慮してつくりあげたバイト誘発型ダブルエクストラヘビーアクション。 ただウィードの奥にルアーを送り込むだけでは喰わないナーバスなビッグバスに口を使わせるために。そして、ウィードの奥で掛けたビッグバスを逃さず獲るために。パワーと操作性を両立した対ウィードジャングルスペシャル、それがパワープラントです。 コンセプト&特徴:ウィードエリア、ウィードジャングルでビッグバスを狙うためのロッド。1.ティップの先まで硬い肉厚エクストラヘビーアクション。2.これ以上長くなると操作しづらい、これ以上短くなるとリフトしづらいという限界レングス、1.と2.の組み合わせにより以下のメリットが生まれます。 バイトが増える:ウィードの中を狙う場合(カナダ藻ドーム撃ち、跳ねジグ等)、ロッドティップからルアー間のラインが所々でウィードに引っ掛かり一直線にならないため、一般的なロッドでは屈折したラインがロッドアクションの力を吸収してしまい、思ったほどルアーが動いていないものです。 アングラーの意図通りに動かそうとするとロッドをかなり大きく動かさなければならず体力的にきついばかりか、ウィードの濃さ等によってラインの屈折は一定ではないため、時には必要以上にルアーが動いてしまいバスを驚かせる原因にもなってしまいます。 パワープラントなら:ティップの先まで強硬な張りがありアクション時のパワーロスが少ないため、コンパクトなロッドアクションでもルアーにしっかり力が伝えることができます。なので、力加減一つで大きな動きから繊細で微妙な動きまで与えることにもなり、結果バイトが増えます。 ウィードの中ではラインが屈折しているためそれが遊びとなり入りシロは確保されるので、ティップが硬すぎてアタリを弾くのでは?ということは気にしなくてOK。 また、硬いロッドは体への負担が大きいのでは?と心配される方もいるかと思いますが、普通のロッドではウィードを外すためにロッドを大きくあおる動作を1日中繰り返すことを考えると、パワープラントならコンパクトな動きで良いので結果的に体力の消耗を防ぐことにもつながります。 もちろん、硬いロッドが良いからと言って、XXHクラスのロッドに多い7フィート後半から8フィートクラスのロングロッドでは、アングラーにもそれなりの体力が必要になるので、XXHという硬さながら長すぎない71というレングスだからこそ言えることでもあります。 キャッチ率が上がる:長さの話を続けると、ウィードからバスをリフトするだけなら長いロッドの方が有利になりますが、長すぎると操作が緩慢になる、ルアーが大きく動きすぎる、扱うのに体力が必要になる等のデメリットが発生します。 それに、軽く短いロッドと比べるとスイングスピードが遅くなってしまうため、フッキング動作に入ってからフッキングパワーがルアーに伝わるまでに時間が掛かるというケースもあります。そうすると魚に走る猶予を与えてしまうため、ウィードに巻かれやすくもなってしまいます。 XXHという硬さで71(有効レングス:トリガー~トップガイド間186cm)という長さはルアーを操作する上でもシャープさを失わないギリギリの長さというだけでなく、フッキングの瞬発力、リフティングパワー等のバランスを総合的に見てベストなところをとったものです。 7フィート台後半のロングロッドと比べてスイングの初速を速くできるため、フッキングの動作に入ってからルアーにパワーが伝わる時間が速くなり、フッキングから一気に魚の頭を釣り人側に向けることができます。魚に暴れる隙を与えず、ウィードから引き抜きやすくもなります。 リフティングパワーだけでなくリフティングの速さも重要。これでキャッチ率が変わってきます。 バラシが減る:もしウィードに巻かれてしまった場合、いくらバットパワーのあるロッドでもティップに硬さがないロッドだと、ロッドを曲げて魚にかなりのプレッシャーを掛けているつもりでも、ウィードの中ではラインの屈折があるため、思ったほど力が伝わっていないものです。だから、魚に頭を振る余裕がありバレてしまいやすいのです。 ティップの先まで硬く、パワーをロスせずロッド全体で魚にプレッシャーを掛けやすいため、ラインが弛みにくいと言えます。だから、もしウィードに巻かれたとしても、魚に頭を振らせる余裕を与えず魚にプレッシャーを掛け続けることができるため、その状態で耐えているとトルクフルなブランクパワーでウィードが切れて魚が出てきたり、ウィードごと引き抜いてこれたりと、バラシを減らすことにつながります。 リトルマックス・ヘビーウエイトチューンモデルにもベストマッチ:冬の定番リトルマックス、なかでも引き抵抗の大きい3/4oz、1ozに対してもティップが負けないので軽い力でしっかり動かせます。それに、ティップのパワーがダイレクトにルアーに伝わるのでフォール直後の動き出しが早くなり、ボトム付近から無駄なくアピールできて結果バイトが増えます。冬場のメタルバイブやラバージグで多い、しっかり吸い込まないようなリアクション系のショートバイトもティップの硬さで掛けることができます。
用途※対応ルアー&リグ:ヘビーテキサスリグ/リーダーレスドロップショットリグ/パンチング/ガード付ジグ/メタルバイブレーション/ビッグスプーン/ヘビースピナーベイト/フロッグ/ビッグベイト・スイムベイト・S字系 etc・・・仕様ブラックバス(キャスティングモデル)適合ルアー:10.5~112g (3/8~4oz)、ライン:16~30lb/PE55~100lb材質(本体)カーボン繊維94%、グラス繊維6%質量(g)標準180全長(m)2.15硬さダブルエクストラヘビー材質(樹脂部)エポキシ収納時寸法(cm)215.2(継数1)
イタリア ラバテッリ カルミアブランケット5.5kg+用専用カバー メテックスイタリア ラバテッリ カルミアブランケット5.5kg+用専用カバーメテックス
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
体重の約10%の負荷をかけることにより、抱きしめられているような感覚を再現。適度な加重は、通常より早く、より深く眠りに誘うと言われています。 ポリエステル綿の表面に、極小のガラスビーズを均等に配置、一般の製品の5層構造を進化させ、カバーとビーズの間に、わたのシートを1層加え6層とし、就眠中に動いてもビーズが拡散したり、移動したりしにくいので、違和感無くお休みになれます。 適度な圧力を全身に受けることで、優しく抱きしめられているような安心感、抱擁感が得られ、気持ち良くお休み頂けます。 全身に与える適度な圧力は、睡眠中の体の動きを減少させ、快眠・安眠を導きます。 使用者に触れるカバー部はエンボス加工生地を採用。圧力に加え、柔らかい突起が適度な刺激を与え、快適な心地良さです。 上記の様々な工夫をこらした、ワンランク上のカルミア加重ブランケットは、心身ともにリラックスした安眠をお約束します。
ブルー寸法(cm)120×180質量(kg)5.5適応体重(kg)約45~65素材ポリエステル100%(マイクロビーズ:ポリエステル100%)材質ボックス:段ボール、持ち手:ポリプロピレンタイプ成人女性用付属品専用カバー(HGIBCA-GY)RoHS指令(10物質対応)対応
...