カテゴリ

  • オフィス家具(443)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 物流用品(29)
  • 制御機器(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb032」の検索結果

関連キーワード
640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB032用部品 フックラッチ組 KITO(キトー)LB032用部品 フックラッチ組KITO(キトー)
799税込879
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6330適合機種LB030質量(g)49
Vベルト LB32オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB32オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.81、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.16、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410 動力噴霧機部品_No.81、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11
ベルト(LB32 AG6 ヤンマーベルト(LB32 AG6ヤンマー
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
ベルト(LB32 AG6
Vベルト LB32オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB32オレンジBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ図解NoMS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.24
空気圧シリンダ 10A-6LB32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB32BParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB32NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
レバーブロック L5形 LB032用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L5形 LB032用パーツKITO(キトー)
86税込95
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32BParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルティーPISCO(ピスコ)
159税込175
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
支持金具 ParkerTAIYO支持金具ParkerTAIYO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
5,898税込6,488
1袋(10個)
5日以内出荷から11日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1袋(10個)
5日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)CKD
4,851税込5,336
1個ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ACQ32-LB取付金具フート形 AirTACACQ32-LB取付金具フート形AirTAC
169税込186
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(53件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)L型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
899税込989
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
1,400税込1,540
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
10,475税込11,523特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
2,475税込2,723
1個
当日出荷から50日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
8,898税込9,788
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から22日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナットAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から31日以内出荷
L5形レバーブロック用部品 レバー1シキ KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 レバー1シキKITO(キトー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
品名レバー1シキ
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
9,675税込10,643特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ラチェット式ベルト荷締機 SK11ラチェット式ベルト荷締機SK11
3,298税込3,628
1個
当日出荷
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。破断強度(kg)900材質(ベルト)ポリエステル
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
7,175税込7,893
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から36日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
14,988税込16,487特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から31日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
...