カテゴリ

  • オフィス家具(447)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • メカニカル部品(34)
  • 物流用品(32)
  • 制御機器(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 切削工具(17)
  • 自動車純正部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 農業機械(9)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb032」の検索結果

関連キーワード
708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB032用部品 フックラッチ組 KITO(キトー)LB032用部品 フックラッチ組KITO(キトー)
799税込879
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6330適合機種LB030質量(g)49
Vベルト LB32オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB32オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.81、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.16、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410 動力噴霧機部品_No.81、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11
ベルト(LB32 AG6 ヤンマーベルト(LB32 AG6ヤンマー
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
ベルト(LB32 AG6
Vベルト LB32オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB32オレンジBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
規格LB32オレンジ部品名称Vベルト LB32オレンジ図解NoMS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.24
薄形Vベルト LB形 LB32 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB32三ツ星ベルト
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ32ベルト長さ(mm)813寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧シリンダ 10A-6LB32B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10A-6LB32BParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形シリーズ10A-6
空気圧シリンダ 10Z-3LB32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LB32NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
レバーブロック L5形 LB032用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L5形 LB032用パーツKITO(キトー)
86税込95
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB32 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB32三ツ星ベルト
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ32ベルト長さ(mm)813寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
当日出荷から16日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB32B~堀内機械
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB32BParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)32取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形KITO(キトー)
86,980税込95,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルティーPISCO(ピスコ)
159税込175
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
支持金具 ParkerTAIYO支持金具ParkerTAIYO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
5,898税込6,488
1袋(10個)
5日以内出荷から11日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1袋(10個)
5日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)CKD
4,851税込5,336
1個ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LB)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LB SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LBSMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ACQ32-LB取付金具フート形 AirTACACQ32-LB取付金具フート形AirTAC
169税込186
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
RoHS指令(10物質対応)対応
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LB)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LBSMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEYG32LB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEYG32LBSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEFS32LB SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEFS32LBSMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32LB)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LBSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(53件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)L型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
899税込989
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
...