カテゴリ

  • オフィス家具(765)
  • 船舶用品・漁業資材(301)
  • 制御機器(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • バイク部品(54)
  • 物流用品(32)
  • 機構部品(28)
  • 作業工具(23)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 事務用品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 測定用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「lb05」の検索結果

関連キーワード
1,545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュートラルボマーLB5L ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ニュートラルボマーLB5L

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    28,980税込31,878
    1缶(5L)
    欠品中
    ライトブルー容量(L)5
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク

    シルバー/ブラックシート #3000

    ユタカメイク(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
    用途紫外線対策として。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cmRoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候引裂強度(N/cm)縦140N横90N
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
  • ペンドルトン プルオーバーエプロン ペンドルトン

    ペンドルトン プルオーバーエプロン

    ペンドルトン
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-1024-0801
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設

    ルビエース手動ポンプ

    ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
  • 黒塗装継枠 電成興業

    黒塗装継枠

    電成興業
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕上電着塗装
  • 軸受用ゆるみ止めナット ハードロック工業

    軸受用ゆるみ止めナット

    ハードロック工業
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
    形状丸形種類ロックナット
  • 鋳物 ユニバーサルLB 電成興業

    鋳物 ユニバーサルLB

    電成興業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄
  • ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 6ロブ用ハンドドライバー サイマコーポレーション

    6ロブ用ハンドドライバー

    サイマコーポレーション
    689税込758
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ  おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外 ELPA

    防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外

    ELPA
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ステッカー寸法:W86xH108(mm)。ステッカー全体寸法:W95xH138(mm)。1枚入
    用途貼るだけ!かんたん対策。おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに。耐候性。防水。日本製
  • 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進

    泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5

    工進(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
    用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-5適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
  • 鋳物ねじなしユニバーサルLB 電成興業

    鋳物ねじなしユニバーサルLB

    電成興業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄寸法L(mm)25仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき
  • セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所

    セットベース(押し引きタイプ) LB

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)

    岩田製作所
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m SUNLINE

    ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m

    SUNLINE
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    軽いジグヘッドなどフォール中でも喰わせやすいソフトフロロカーボンリーダー。耐摩耗性に優れ根ズレに対して安心してやり取りが可能。適度な伸度でショックを吸収する設計。エステル・フロロ・PEとの相性が良く、ノットの組み易さも抜群。薄型スプールはバッグにも収まりやすく多くのサイズを収納できます。
    用途喰わせ重視のソフトフロロカーボンリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
  • ラウンド25LB-5(動力用)青(キ)(G1/4) 永田製作所

    ラウンド25LB-5(動力用)青(キ)(G1/4)

    永田製作所
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
  • 超硬スクエアエンドミル 4枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL

    超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング

    LV ENDMILL
    2,481税込2,729
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)35表面処理TiAlN
  • ソルティメイト スモールゲームFCⅡ SUNLINE

    ソルティメイト スモールゲームFCⅡ

    SUNLINE
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    フロロ特有の低伸度・高比重でラインスラッグを抑え、テンションフォールでの感度も良いのでアタリも捕えやすく、表層からボトムまで、あらゆるレンジのカウント攻略に威力を発揮します。さらに高比重がもたらす利点として、糸フケが出にくく潮なじみが早いため、軽いジグヘッドの着底到達時間も早くなります。浅溝スプールへのなじみが良くバックラッシュを減らし、わずらわしさを解消します。ガイドの摩擦抵抗を減らすTRP加工+耐塩水コーティングを施しています。リールの巻き量に最適な120mタイプ。さらにお得な240m(120mマーク)巻きも用意しました。平行巻(120m巻のみ)
    用途テンションフォールの感度が抜群!高比重フロロ!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
  • ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F

    三京ダイヤモンド工業
    10,980税込12,078
    1枚
    9日以内出荷
    御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
    用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5751材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
  • ブレーキピストンレバー SHIMANO PRO

    ブレーキピストンレバー

    SHIMANO PRO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    ハイドローリックディスクブレーキのピストンを押し戻す工具。パッド交換時に最適
  • B5W-LB omron(オムロン)

    B5W-LB

    omron(オムロン)
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
  • B5W-LB omron(オムロン)

    B5W-LB

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
  • チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    チップ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 3M カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)

    3M カメラリンクケーブル

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • B5W-LB omron(オムロン)

    B5W-LB

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
  • B5W-LB omron(オムロン)

    B5W-LB

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
  • EcoLine シリーズ B ワイドミュラー

    EcoLine シリーズ B

    ワイドミュラー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ(mm)103奥行(mm)64深さ(mm)64保証期間5年動作温度(℃)-10 ...60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)湿度(%)5~95% (結露なし)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-10
  • レバーブロック L5形 LB025用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB025用パーツ

    KITO(キトー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • カエラーLB SUS410ピアス#5 九飛勢螺

    カエラーLB SUS410ピアス#5

    九飛勢螺
    15,734税込17,307
    1箱(400個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ねじ径(mm)5.5表面処理カエラーLBRoHS指令(10物質対応)対応
  • LB016用部品 L5形フレームA組 KITO(キトー)

    LB016用部品 L5形フレームA組

    KITO(キトー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)475
  • レバーブロック L5形 LB008用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB008用パーツ

    KITO(キトー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • レバーブロック L5形 LB016用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB016用パーツ

    KITO(キトー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • レバーブロック L5形 LB010用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB010用パーツ

    KITO(キトー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ

    岩田製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ

    ハイマッキーケアつめ替えタイプ

    ゼブラ(86件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
    用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸径(Φmm)21.5全長(mm)139.6質量(g)26タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.5~2、太6材質(キャップ)再生樹脂インク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 183
関連キーワード
...