カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- バイク部品(9)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 切削工具(3)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(46)
- ParkerTAIYO(28)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- イマオコーポレーション(6)
- ALBA(アルバ)(4)
- エスコ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SUNLINE(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- イノック(2)
- TRUSCO(2)
- Wera(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- NTB(1)
- KITACO(1)
- ベストコ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- タイロン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lb125」の検索結果

Stlye Tools カーブバサミ
ベストコ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷食器洗い乾燥機使用可材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)質量(g)130寸法(cm)23.5×10.5×1.5アズワン品番64-1209-47RoHS指令(10物質対応)対応
バススペシャルVersion4.0 100m
SUNLINE¥889税込¥9781個6日以内出荷リールなじみがよいソフト糸質設計により、ライントラブルが激減。ビッグバスとEASYに戦える、最適な弾力バランスライン。クリアー~マッディーウォーターにもマッチするカモフラージュ性の高い「ジャングルグリーン」カラー採用。UV-R製法により紫外線による強度劣化を最大限に防ぎます。用途イージーキャスティング・ソフトナイロンライン仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
ラチェットバインダー
SafeAll¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷重量物の荷締め作業において、優れたテコ効果と機械的アドバンテージを発揮する高耐久モデルです。精密に設計され、信頼性を重視して製造されており、輸送中の荷物を確実に固定するための強度・操作性・安全性を兼ね備えています。ラチェット機構により、少ない力で確実なテンション調整が可能です。ラチェットを一段ずつ操作することで、荷物に対して安定した張力をかけることができ、輸送中も確実に固定された状態を維持します。ハンドルは人間工学に基づいた設計で、作業効率を高めつつ、作業者の負担を軽減します。 両端にはグラブフックを装備し、2種類のチェーンサイズに対応。チェーンをしっかりと掴む設計のグラブフックにより、ズレや滑りを防止し、過酷な条件下でも確実な保持力を発揮します。質量物の荷締めでも安心して使用できます。用途トラック、トレーラー、フラットベッドなど、さまざまな荷締め用途に対応する高い汎用性を備えており、現場作業の効率向上に貢献します。堅牢な構造とグラブフック仕様により、常に安定した確実な荷締めを実現します。長さ(mm)【バレル】251巻取長さ(mm)203
便箋 ローズマリー
古川紙工¥599税込¥6591個11日以内出荷20枚綴り(2柄アソート) 罫線台紙付材質(本体)美濃和紙質量(g)55奥行(mm)4縦(mm)210横(mm)148グリーン購入法適合
ブラインドフランジ
イノック¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥51,980~税込¥57,178~1本4日以内出荷シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31LB
ParkerTAIYO¥67,980~税込¥74,778~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
スリップオンフランジ
イノック¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
空気圧シリンダ 10S-1RLB125N
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
シューター
SUNLINE¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷選びぬかれた素材と進化した技術との融合により、さらに進化した最強バス専用フロロカーボンライン。日・米のトッププロが要求する超高感度性・強靭性・耐久性をlb別にハイレベルにて追求。各スタイルに合わせた超低伸度設計により微妙なロッドワークも的確にルアーに伝え、わずかなバイトも的確に捉えることを実現。フィネススペシャル(3lb~9lb)・マリオネットスペシャル(10lb~20lb)・パワースペシャル(22lb~30lb)のタイプ別専用設計。フィネススペシャルはライトリグの操作性向上。ベイトフィネスにも最適な直進性・高強度・粘り感。ライトラインでの攻略範囲をさらに拡大されます。(50mマーキング入り)。パワースペシャルは対ヘビーカバースペシャル。絶対的な高強度・耐摩耗性・直進性を誇ります。(50mマーキング入り)用途<世界が認めるバスライン>トーナメントの歴史も長くその規模も熱量も世界一と言われるバスフィッシングの本場アメリカ。日本国内では大雑把だと思われる事も多いアメリカの釣りだがバストーナメントにおいては我々が想像する以上に繊細で丁寧な釣りが繰り広げられているのは言うまでもない。そんな世界最高峰の舞台の最前線で戦う日米のトッププロが認めた「超高感度設計」「強靭性」「耐久性」を妥協することなく追求し、選び抜いた素材にサンラインの最新技術を融合。 常に過酷なトーナメントでの使用を想定し、勝利を掴みとる為に必要なラインとして誕生したのが「シューター」である。仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式LB
ParkerTAIYO¥179,000~税込¥196,900~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LB(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LB
ParkerTAIYO¥179,000~税込¥196,900~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LB(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
サイクロップラチェットセット
Wera¥72,980税込¥80,2781セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
空気圧シリンダ 10Z-3LB25N
ParkerTAIYO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
リーマ プリシマスターシャンク PMX08
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。寸法(mm)DMM:20RoHS指令(10物質対応)対応