カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「lb35 レッド」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(52件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
DUOBELER 220ラベラー SATO(サトー)DUOBELER 220ラベラーSATO(サトー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から13日以内出荷
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー) SUNLINE1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー)SUNLINE
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
究極の低水中抵抗が生み出す、絶対的感度。Smooth Surface Processing(SSP)を採用し、糸に張り付く水中抵抗を最小限に抑え、いち早く深海へとジグを届け、深海でも意のままにジグを操れる確かな操作感を実現。ねらう水深が深くなるほどにその性能は発揮され、唯一無二のラインとしてアングラーに確かな情報を伝えます。SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊色製法により、ライン噛みのリスクを軽減させます。
材質アルティメットPEライングリーン&パープル&レッド&ブルー&オレンジ寸法(m)巻量:1200
ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤 三和電子ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤三和電子
319税込351
1個
5日以内出荷
基盤タイプジョイスティックレバー【JLF-TP-8Y】用のレバーボール(赤)です。
リザーバー 12レーン 36ml BMA-B3135シリーズ Argos Technologies Incリザーバー 12レーン 36ml BMA-B3135シリーズArgos Technologies Inc
17,799税込19,579
1個(20枚)ほか
欠品中
12レーン:36ml(1レーン3ml)見やすい赤色の1~12のナンバリング付8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適G滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:36ml(1レーン3ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:白
CU-440 スカートCSカーリー C’ultiva(カルティバ)CU-440 スカートCSカーリーC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
チェンジストッパー式スカートフック 極薄カーリータイプゆるカーリータイプで暴れすぎず絶妙な波動が誘う。「チェンジストッパー」を搭載し、ラバー・ネクタイが搭載された専用スカートフックのカーリータイプ。「チェンジストッパー」の機能により、お手持ちのワームや違う種類のネクタイなどを追加することが可能。絶妙な波動で誘うカーリータイプ。極薄シリコン・ゆるカーリーネクタイ採用で暴れすぎずしっかりアピール。フックは、「ジガーライトマダイ」シリーズを採用し、フロントフックは合わせ重視の形状、リアフックは掛け重視の形状となっています。ネクタイは甲殻類フォーミュラ配合で集魚力UP!!
用途釣り・ルアー適合組糸(PFP-04):35lb03レッドタイプルアー用フック号数10使用鈎フロント:向う合わせ10号、リア:早掛9号
CU-540 CSスリムS C’ultiva(カルティバ)CU-540 CSスリムSC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
海峡海苔パターン完全攻略!ボリュームを極力抑えよりナチュラルに浮遊海苔をイミテートしたモデル。
用途釣り・ルアー適合組糸(PFP-04):35lb03レッドタイプルアー用フック号数8使用鈎フロント:向う合わせ8号、リア:早掛7号
CU-740 リアルスクイッド C’ultiva(カルティバ)CU-740 リアルスクイッドC’ultiva(カルティバ)
519税込571
1個
7日以内出荷
イカベイト完全攻略!!五目に効くスカートフック1万能に使えるリング式2激イカゴロ臭&ナチュラルな素材感で究極の喰いを実現3チェンジストッパー仕様にすることで状況に応じたネクタイのカスタムが可能
用途釣り・ルアー適合組糸(PFP-04):35lb202赤オレUVタイプルアー用フック号数8使用鈎フロント:向う合わせ8号、リア:早掛7号
モアザンリーダーEX2 TYPE-F (フロロ) クリアー ダイワモアザンリーダーEX2 TYPE-F (フロロ) クリアーダイワ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
シーバス専用設計「高強力フロロカーボンリーダー」 便利な「スプールバンド」付き
CU-640 CSスリムカーリ C’ultiva(カルティバ)CU-640 CSスリムカーリC’ultiva(カルティバ)
629税込692
1個
7日以内出荷
究極の弱波動ユニット登場!超デッドスローの巻き上げで動くカーリータイプ。甘噛みからのセカンドバイトを誘発する。
用途釣り・ルアー03レッドタイプルアー用フック対応組糸(PFP-04):35lb号数8使用鈎フロント:向う合わせ8号、リア:早掛7号
RCSB SV BOOST 1000S スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSB SV BOOST 1000S スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
・SV BOOST 1000S スプール G1 ”必要なライン量”だけを巻くことでスプールのトータルウエイトを軽量化。 スプールレスポンスの向上により、低弾道で正確にルアーを送り込むことが出来る。 キャストアキュラシーが高まることで、余計なプレッシャーを掛けずにアプローチが可能。
用途カスタムパーツ質量(g)11径(Φmm)スプール:34糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-50~100、10-40~80、12-35~70
モアザンリーダーEX2 TYPE-N (ナイロン) クリアー ダイワモアザンリーダーEX2 TYPE-N (ナイロン) クリアーダイワ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
シーバス専用設計「高強力ナイロンリーダー」 便利な「スプールバンド」付き
PEX8 ピッチカラーチェンジャー 200m巻 シーガーPEX8 ピッチカラーチェンジャー 200m巻シーガー
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル
用途ピッチマーキングシステムにより、様々な魚種に対応するルアーゲーム用PEラインライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】包装形態紙パッケージ素材ポリエチレン巻数(m)200
CU-240 スカートフック CS C’ultiva(カルティバ)CU-240 スカートフック CSC’ultiva(カルティバ)
599税込659
1個
7日以内出荷
すぐに使えるチェンジストッパー付スカートフック「チェンジストッパー」の機能により、お手持ちのワームや違う種類のネクタイなどを追加することが可能。絶妙な波動で誘うカーリータイプ。極薄シリコン・ゆるカーリーネクタイ採用で暴れすぎずしっかりアピール。フックは、「ジガーライトマダイ」シリーズを採用し、フロントフックは合わせ重視の形状、リアフックは掛け重視の形状となっています。ネクタイは甲殻類フォーミュラ配合で集魚力UP!!
用途釣り・ルアー適合組糸(PFP-04):35lb03 レッドタイプルアー用フック号数9使用鈎フロント:向う合わせ9号、リア:早掛8号
TOOL ランディングフレーム ino ロックタイプ ショウエイTOOL ランディングフレーム ino ロックタイプショウエイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
【ino】のポテンシャルはそのままに、ロック機能を追加装備することでシーバスゲームでは外せない風が吹く状況下でも、不意にフレームが開くことがないようにロックが可能。使用しない時はステイ状態をしっかりキープしているので、背面を気にせず集中できます。ロック機構部はワンプッシュで解除が可能なので、ランディングの際もストレスなく片手でセッティングが可能です。Sサイズのネットには35lbナイロンラインを使用し、スモールプラグやジグヘッドなどの使用を考慮した細かな網目を採用しました。
パイプ径(Φmm)8ねじサイズJIS W1/2"枠材ジュラルミン