カテゴリ

  • オフィス家具(45)
  • 自動車純正部品(29)
  • 農業機械(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb43」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB43 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB43三ツ星ベルト
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB43 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB43三ツ星ベルト
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト(LB43-AG4 ヤンマーVベルト(LB43-AG4ヤンマー
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB43-AG4
Vベルト LB43オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB43オレンジBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
規格LB43レツド部品名称Vベルト LB43オレンジ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.94MB)図解NoSSA-C610 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F500 電磁クラッチ部品_No.35、SSA-M500 台車 テンションアーム部品_No.27、SSA-M500DX 台車 テンションアーム部品_No.27、SSA-F501 電磁クラッチ部品_No.35
Vベルト LB43オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB43オレンジBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
備考LB43オレンジ規格LB43レツド部品名称Vベルト LB43オレンジ関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.32MB)図解NoSSA-S501 リヤアクスル部品_No.11、MX-502 リヤアクスル部品_No.17、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.11
Vベルト(LB43-AG6A ヤンマーVベルト(LB43-AG6Aヤンマー
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB43-AG6A
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
V BELT,LB43 ホンダV BELT,LB43ホンダ
5,198税込5,718
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
箱型ストライク SYS(シブタニ)箱型ストライクSYS(シブタニ)
849税込934
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品ネジカバー仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
アルミ深型バット 本体 TRUSCOアルミ深型バット 本体TRUSCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
深型のアルミ容器です。 同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。材質/仕上シルバーアルマイト
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
SLBシューズボックス 錠なし 生興SLBシューズボックス 錠なし生興(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに
用途カギの不要な方へ仕様(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なしニューグレーなしグリーン購入法適合
クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ)コクヨ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1冊
翌日出荷から3日以内出荷
仕様替背紙式、中紙あり材質表紙・ポケット/R-PP、背ポケット/PP色(表紙)ブルー
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
レスロック オーム電機レスロックオーム電機
2,298税込2,528
1袋(30個)
当日出荷
取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能
取付方式瞬間接着剤
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
60,900税込66,990
1台
翌日出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-37ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
水性塗料用刷毛 (馬毛/筋違) エスコ水性塗料用刷毛 (馬毛/筋違)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
馬毛。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。筋違タイプ。
用途塗装用、水性用型式筋違全長(mm)151質量(g)7.5毛丈(mm)24毛幅(mm)10玉厚(mm)7.5板幅(mm)9毛のかたさふつう
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
SLBシューズボックス コインリターン錠 生興SLBシューズボックス コインリターン錠生興
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。100円コインを投入後キーが可動します。解錠時に返却されます。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
仕様(取手)100円玉コインリターン錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
SLBシューズボックス シリンダー錠付 生興SLBシューズボックス シリンダー錠付生興
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに
用途お求めやすい、スペアーキー付シリンダー錠タイプ仕様(取手)シリンダー錠材質(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・シリンダー錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合
SLBシューズボックス 内筒交換錠 生興SLBシューズボックス 内筒交換錠生興
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
仕様(取手)内筒交換錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
SLBシューズボックス 南京錠式 生興SLBシューズボックス 南京錠式生興
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。各々で鍵をご用意されたいところに。
仕様(取手)南京錠式ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興SLBシューズボックス ダイヤル錠生興
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。 キーを持ち歩く必要がありません。 4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
仕様(取手)ダイヤル錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ
27,980税込30,778
1箱(10個)
7日以内出荷
強度のある50タイプのL型ブランケットです。
ボルト径M10、M12、W1/2
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズTOHO(トーホー)
189税込208
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)4
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
159税込175
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズTOHO(トーホー)
459税込505
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)5.5
TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
9,598税込10,558
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA KJ-43×85K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性反射防止 ノングレア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
クリーンエアモジュール LLBシリーズ LLB4 SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ LLB4SMC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA KJ-43X85K / LB 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA KJ-43×85K/LB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性ブルーライトカット反射防止
LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4) SMCLLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4)SMC
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フィルター(F)フィルタ付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
クリーンエアモジュール SMCクリーンエアモジュールSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMCクリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ SMCLLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
仕様フィルタ:(F) フィルタ付