カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lbn1」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco輸入車用バッテリー Premium ENシリーズACDelco(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
幅(mm)175
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ベルトストッパー 軽量設備用 LBシリーズ アズワンベルトストッパー 軽量設備用 LBシリーズアズワン
20,600税込22,660
1セット(4組)
当日出荷
卓上にある軽量設備の耐震固定に適しています。 ベルト式で容易に着脱できます。 ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応し繰り返し使用が可能です。
セット内容キャッチプレート×8個、マット×8枚、ベルト×4本材質ベルト/ポリエステル、マット/ウレタンゲル、キャッチプレート/ABS樹脂、バックル/亜鉛ダイキャストサイズ(mm)(プレート)56×106×18アズワン品番4-4172-01耐震荷重80kg
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用 大洋製器工業強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用大洋製器工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット セット エンジン (8LBN) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8LBN)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
強力長シャックル用ボルトナット一式 大洋製器工業強力長シャックル用ボルトナット一式大洋製器工業
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷から61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスナンバー 宅配ボックス用 NASTA(ナスタ)ボックスナンバー 宅配ボックス用NASTA(ナスタ)
699税込769
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質スコッチカルシートグレー
グラスバリカン YAMAZEN(山善)グラスバリカンYAMAZEN(山善)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。材質刃:特殊鋼、クロムコーティング質量(kg)1.2電流(A)1.65消費電力(W)150刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約15から30絶縁方式回二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)30振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13取扱説明書(1.91MB)
VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)VARTA(バルタ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー内圧制御安全弁による高い安全性エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー
用途自動車用バッテリー幅(mm)175定格電圧(V)12下部形状B13端子位置L
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0521 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0521SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.5
OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 4.7mW 1袋 2個入 OSRAMOSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 4.7mW 1袋 2個入OSRAM
969税込1,066
1袋(2個)
欠品中
仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:4.7mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7241-09
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブルサンワサプライ
818税込900
1本
当日出荷から3日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルサンワサプライ
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic) VARTA(バルタ)VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic)VARTA(バルタ)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準液式タイプ 充電制御車対応 メンテナンスフリー ワンランク上の大容量と長寿命のエキストラパワー
用途自動車用バッテリー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブルIDEC(和泉電気)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
クレビス FestoクレビスFesto
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LBN-50/63 は、シリンダのスイベル取り付け腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。スレッドサイズ 50/63 アセンブリ位置任意 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 300 g
仕様●メーカーシリーズ:LBN-50/63●内径サイズに合わせる:50/63mm●コード番号:203-0894アズワン品番65-8005-86
ビニールランドリーバッグ LBシリーズ 三和[店舗什器・備品]ビニールランドリーバッグ LBシリーズ三和[店舗什器・備品]
23,980税込26,378
1ケース(2500枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
ホテルや宿泊施設でお洗濯する際に便利です
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタIDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ