カテゴリ
- 切削工具(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 協和精工(11)
- コマツ(8)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- I-VALUE(4)
- 八光電機(3)
- ミヤナガ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フジトク(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- 高階救命器具(1)
- イハラサイエンス(1)
- 理研製鋼(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MDF(エムディーエフ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lc-220」の検索結果

エヤーリール
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781台当日出荷エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥8,498税込¥9,3481台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷から7日以内出荷ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.用途ALC材への穴あけ作業に
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.08表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.09表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ルーマ型ドリルDLCコート
協和精工¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.05表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.02表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.01表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.06表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.04表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.03表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2.07表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
IVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8
I-VALUE¥919税込¥1,0111個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2201R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/8
I-VALUE¥629税込¥6921個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2204R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/2
I-VALUE¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4
I-VALUE¥629税込¥6921個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC220/220LC-6
コマツ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)52741-適合機種(代表)PC220/220LC-6交換目安500時間
フィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC220/220LC-11
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)95001-適合機種(代表)PC220/220LC-11交換目安1年![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-7 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-7
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)60001-適合機種(代表)PC220/220LC-7交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-11 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-11
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)95001-適合機種(代表)PC220/220LC-11交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-10 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-10
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)90001-適合機種(代表)PC220/220LC-10交換目安不定期
フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC220/220LC-10
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)90001-適合機種(代表)PC220/220LC-10交換目安1年![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)70001-適合機種(代表)PC220/220LC-8交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)80001-適合機種(代表)PC220/220LC-8N1交換目安不定期
高温耐熱カートリッジヒーター
八光電機¥12,980税込¥14,2781本25日以内出荷ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
ニューウルトラファイブ SL型
八光電機¥6,298~税込¥6,928~1本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケース
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースL(BP-220N/BP-221に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケースに入れた状態で充電可能対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT