カテゴリ
- 制御機器(11)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(7)
- 中央精機(6)
- brother(ブラザー)(4)
- テンパール工業(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 日本シーム工業(3)
- サンドビック(2)
- サンワサプライ(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- リオン(1)
- ブランドをもっと見る
「lc-51」の検索結果

Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
インクカートリッジ
brother(ブラザー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷標準カートリッジ種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother対応機種MFC-J7310CDW、MFC-J7110CDW、DCP-J7205CDWインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 009
インクカートリッジ
brother(ブラザー)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷大容量カートリッジ種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrother対応機種DCP-J7205CDW、MFC-J7310CDW、MFC-J7210CDW、MFC-J7110CDWインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 009
インクカートリッジ
brother(ブラザー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷ファーストタンク大容量カートリッジ対象機種MFC-J7510CDW、MFC-J7610CDWエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 142 009
VベルトLC形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から11日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
レインボーカラー オイルランプ 花口ランプ
ムラエ¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
CO2ガスリークテスター
HASCO¥73,980税込¥81,3781セット5日以内出荷ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)適合ガソリン車、ディーゼル車危険物の類別非危険物
ミニライトパワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×125×70定格入力(W)10
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥7,098税込¥7,8081本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)10芯数2芯形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)使用環境屋内用コネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード研磨PC研磨
タングレスインサート ロッキングユニファイ並目
アキュレイト¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。タイプユニファイ並目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10クロス
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)光源白色LED、照明のケーブル長1.8mRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
WL型鏡筒 対物5接眼10スタンダード
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10サークル
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
WL型鏡筒 対物5接眼10クロスミクロ2
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付
ラクテム¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303、ネジ・金具:SUS304相当、ボールチェーン:SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード標準外径(Φmm)2.0×4.0研磨PC研磨
刺しゅう用 ナチュラルリネンクロス
日本紐釦貿易¥1,098税込¥1,2081枚5日以内出荷麻100%のナチュラルリネンクロスが新登場!織りがきれいで刺しやすく、ナチュラルリネンならではの色味と高級感が魅力です。素材/麻100%。サイズ/約55×50cmサイズ(cm)55×50素材麻
マイクロチップ, EEPROM 512kbit
MICROCHIP¥33,980税込¥37,3781セット(100個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5V
MICROCHIP¥31,980税込¥35,1781セット(100個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit 、 構成:64 K x 8ビット 、 ワード数:64K 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 最大ランダムアクセス時間:5ns 、 アドレスバス幅:8bit 、 クロック周波数:20MHz 、 ローパワー:あり 、 タイミングタイプ:シンクロナス 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5V
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit●構成:64 k x 8ビット●ワード数:64K●1ワード当たりのビット数:8bit●最大ランダムアクセス時間:25ns●アドレスバス幅:16bit●クロック周波数:20MHz●タイミングタイプ:シンクロナス●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:8●寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ:4.95mm●動作供給電圧 Min:2.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:4.5mm●幅:3.1mm●高さ:1.05mm●寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥3,680税込¥4,0481本翌々日出荷ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
































![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)